カテゴリ

  • 学童・教育用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(1)

「fpga キット」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAX10実験キットで学ぶFPGA&コンピュータ CQ出版MAX10実験キットで学ぶFPGA&コンピュータCQ出版
6,000税込6,600
1冊
11日以内出荷
本書は,MAX 10 FPGAの体験版的な位置づけの姉妹書「1:MAX102:ライタ3:DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」の解説部を大幅に加筆し,MAX 10 FPGA,および姉妹書の付属基板 MAX10-FBの使い方を600頁で網羅したものです. ※ 本書には基板は付属していません. ご注意 本書の姉妹本に、2016年4月に刊行した「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」がありますが、在庫僅少品にて,近く売切れが予測されます. 本書は,「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」を大幅加筆したもので,姉妹書の全内容が含まれております. 内容をご確認の上、ご購入くださいますようお願いいたします.なお,姉妹書に付属している基板類は協賛企業のマルツエレックにてご購入いただけます. ・マルツエレックのMAX 10関連ウェブサイト http://dip-ya.com/archives/914 目次 第1部 MAX 10デバイスと評価ボードのハードウェア 第2部 MAX 10 FPGA開発入門 第3部 Nios II システム開発入門 第4部 論理設計入門 第5部 MAX 10とRaspberry Piとの饗宴 第6部 マイコン黎明期の4004システムを設計し,歴史的電卓を再現する 第7部 MARY 基板を活用する
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数599著者名圓山宗智初版年月2016/12
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
FPGAの基本的な設計手法を習得する為の実験キットです。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。FPGAと3種類の入出力ボードがセットになっています。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別FPGAチャレンジャー入門編ALTERA版アズワン品番3-8808-01
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット AKEシリーズ アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット AKEシリーズアドウィン
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
「Verilog-HDL」と「VHDL」2種類のハードウェア記述言語でFPGA開発の基礎が習得できる学習キットです。すぐ学習が始められるオールインワン仕様です。
セット内容CD×1枚(PDFテキスト・サンプルソース・参考資料)、FPGA開発ボード「Basys3」×1、USBケーブル×1仕様FPGAチャレンジャー入門編XILINX版アズワン品番3-8808-02
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
FPGAマガジン No.16 CQ出版FPGAマガジン No.16CQ出版
2,200税込2,420
1冊
11日以内出荷
特集では,独自に開発したZynq搭載ボードをターゲットに,SDSoCを使って開発を進める方法を解説します. 目次 特集 プログラム1つだけでハードもソフトも!C/C++でFPGA プロローグ ARMコアFPGAを使って完全C/C++言語で設計する時代が到来 第1章 ARMコアFPGA向け開発ツールSDSoC 第1章Appendix ARMプロセッサ+FPGA=Zynq 第2章 オリジナルZynqボードの開発のポイント 第2章Appendix SDSoC対応小型ZynqボードKiss4の開発 第3章 シンプル版プラットフォームの作成 第3章Appendix プラットフォーム作成におけるSDSoC 2016.2とSDx 2016.3の違い 第4章 I/O対応版プラットフォームの作成 第5章 Cプログラムから使えるLED制御回路の設計 第6章 Cプログラムの高速ハードウェア化テクニック 第7章 連続データの処理のハードウェア化 第8章 分散処理対応プラットフォームの構築 第8章Appendix ボード間通信のための高速UARTコアの機能 第9章 大量データ転送処理の最適化 特集関連 特別寄稿 FPGAコミュニティのススメ 高位合成ツールVivado HLS 特設記事 第1章 アルゴリズム通りに記述したフィルタCプログラムをハードウェア化してみよう 第2章 ライン・バッファ/バースト転送/最適化指示子を駆使した高速化テクニック 最新技術解説 Zynqで試す!リアルタイムOS & Linuxのデュアルブート方法最新技術解説 SDカード・サイズで10/100Base-TXネットワーク対応の小型FPGAボードexLeaf Chainerを使ったディープ・ニューラル・ネットワークをFPGAで動かしてみよう 動的にクロック周波数の変更が可能なPLLの使い方 最新デバイス紹介 analogramを使った発振回路の設計と実波形観測
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数144著者名FPGAマガジン編集部初版年月2017/02
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
15種類の専用ボードの組み合わせで実用的な回路実験をつくることができます。ディジタル回路教育に適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。
種別実戦ディジタル回路アズワン品番3-8807-01
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別ARMチャレンジャー入門編アズワン品番3-8806-01
FPGAパソコンZYBOで作るLinux I/Oミニコンピュータ CQ出版FPGAパソコンZYBOで作るLinux I/OミニコンピュータCQ出版
6,000税込6,600
1冊
11日以内出荷
本書は,Zynq(ザイリンクス)搭載ボードZYBOを使ったSoC(System-on-a-Chip)開発の入門書です.開発ツールVivadoは無償で使えるWebPACKがあり,また最近,従来期限付き無償だった高位合成HLSが期限無しで無償で使えるようになり,ますます身近なものになりました.本書の基礎編ではVivadoでのZynqの基本的な設計方法をソフトウェア,ハードウェアともに紹介します.ベア・メタル編ではOSを使わないソフトウェアとハードウェア開発を,IPベース,HLSを中心に紹介します.Linux編では学習用途であれば無償で使えるXillinuxを使って,従来のFPGAでは困難だったネット接続やOS上のソフトウェアと協調したアプリケーション作成例などを紹介します. 目次 第1部 基礎編 第1章 ARMベースSoC Zynqとは何か 第2章 PSでHello World,PLだけでLED点滅 第3章 IPベースで作るLED点灯回路 第4章 microSD,QSPIから起動する方法 第2部 ベア・メタル編 第1章 IPで作る画像処理システム-画像表示回路の作成 第2章 IPで作る画像処理システム-AXI回路作成とIPパッケージ登録 第3章 IPで作る画像処理システム-HDMI→VGA変換回路の作成 第4章 IPで作る画像処理システム-VRAMインターフェースの作成 第5章 IPで作る画像処理システム-HLSを使った画像処理回路の作成 第6章 LEDマトリクス表示制御回路の作成 第7章 GbEで画像転送-GEMの使い方 第8章 GbEで画像転送-ハード&ソフトの作成 第3部 Linux編 第1章 ZYBOにLinuxを載せて使ってみる -OSからFPGAのロジックを制御! 第2章 ロジック×ARMで実現!堅牢で柔軟なディジタル・フィルタ 第3章 ネットに繋がるFPGA!ZYBOで作る遠隔操作システム 第4章 LinuxのGUIでロジックの動作検証 -ZYBOで作るジェネレータ&ロジアナ 第5章 ドライバの知識がなくてもOK -Linux on ZYBOで制御する加速度センサ Appendix OpenCVで画像処理を試す 第6章 XillinuxからLEDマトリクス表示制御 第7章 ネットワーク経由でZYBOを遠隔制御
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数207著者名岩田利王 横溝憲治初版年月2016/04
FPGAマガジン no.13 CQ出版FPGAマガジン no.13CQ出版
2,200税込2,420
1冊
11日以内出荷
Altera社から新世代エントリー向けFPGA”MAX 10”が登場.最大の特徴は,FPGAとして必要なコンフィグレーション・メモリをデバイスに内蔵している点.本シリーズには何品種かあるが,低コスト・システムの実現に不可欠な要素を備える.さらに,同社製デバイスとして初めてA-Dコンバータも内蔵.本特集では各種活用事例について詳しく紹介. 目次 特集 入門もホビーもピッタリ!ワンチップFPGA=MAX10 プロローグ みんな!MAX10を使おう!! 第1章 MAX 10+BLEモジュールでスマホ制御ラジコンを作る! Appendix 1 20ピン&40ピンDIPサイズMAX 10ボード2品種紹介 第2章 MAX 10+カメラ・モジュールで動き成分をディスプレイ表示 第3章 トランジスタ技術増刊号付属MAX 10基板でHDMI&オーディオ出力! Appendix 2 DE0拡張ボードを使ってMAX 10をEthernetに接続する! 第4章 純正MAX 10評価キット+Arduinoシールドで試す初めてのMAX 10 第5章 MAX 10の特徴と使用する開発ツール 高位合成関連 Vivado HLxの各エディションとHLS(THigh Level Synthesis)の特徴 最新技術 Cyclone V SoCとZynqのAXIバスの共通点と相違点,その性能を比較する Cyclone V SoC&Zynq共通システムで割り込み制御を試す! 入門評価ボードZYBOでHDMI(DVI)画像入出力を学ぶ FPGAで高速シリアル通信 ~SERDESを使ってみる~ 基礎解説 USBコミュニケーション・デバイス・クラス対応のUSBターゲット機器の製作
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数144著者名FPGAマガジン編集部初版年月2016/05
Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino(スタディーノ)アーテック[学校教材・教育玩具]
5,350税込5,885
1台
当日出荷
プログラム学習やロボット制作に最適 Arduino互換基板。この基板1つでレベル別3つのプログラミングソフトが使用可能 全てのパーツがブロックとして組み立てられるネジいらず材質:FR-4。サイズ:60×70×12mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)60×70×11
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-2MM FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-2MMFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルを使用すると、 TTL レベルシリアルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が搭載されており、これはケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。この回路は、 5 V の電源ピンを使用して USB から給電され、 VCC 接続は常に 5 V dc で接続されます。ただし、このケーブルの信号 TTL ロジックレベルは 3.3 V です。このケーブルは、 Windows 用の Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ、 Apple Mac 及び Linux 用の VCP ドライバに対応しています。特長と利点USB 2.0対応 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度は最大 3 Mbps です 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 VCC で最大出力 250 mA USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 動作温度範囲: -40 → 85 ° C FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュール用の 2 mm ピッチコネクタです用途USB- シリアル TTL レベルコンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ: UART 又は I/O-USB インターフェイス: FPGA/PLD - USB FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュールとのインターフェイスです USB 経由で製品を PC に直接接続できるようにするには、 MAX232 タイプレベルシフタを交換してください USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定CE FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン
14,700税込16,170
1セット
当日出荷
製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。
種別シーケンス実習キットminiアズワン品番3-8809-01
FTDI Chip プログラマブルロジック開発ツール FPGA Altera Cyclone-II FTDI ChipFTDI Chip プログラマブルロジック開発ツール FPGA Altera Cyclone-IIFTDI Chip
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様プログラマブルロジックテクノロジー:FPGA分類キット:モジュールキット名Altera Cyclone-IIRoHS指令(10物質対応)対応特性VHDLリファレンスデザイン、ソフトウェアサンプル及びユーティリティ. Morph-IC-II FPGA開発モジュール. Morph-IC-IIはUSBベースのFPGA開発モジュールで、Altera Cyclone-II FPGAと、FTDI FT2232H USBとUART / FIFO / MPSSEとを変換するコンバータICが搭載されています。 このモジュールを使用すると、高速USB機能(480 Mbit/s)とFPGAを統合して、無料FTDIドライバを使用した超高速でソフトウェアベースのりFPGA構成 / 再構成及び通信を実現できます。. 高性能、低消費電力のAltera Cyclone-II EP2C5F256C8N FPGAデバイス FPGA及びFT2232Hモジュールで96のI / Oへのアクセスを提供する最大124 x 0.1インチピッチのヘッダ USBタイプBコネクタでPCに接続 FPGA境界スキャン、テスト及び構成用JTAGポートコネクタ
Studuino mini(スタディーノミニ) アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino mini(スタディーノミニ)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,091税込3,400
1個
3日以内出荷
計測・制御の基本から応用までこれひとつで動作環境 ・対応OS ・WindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit/64bit) ※対応OS の情報は都度更新されます。最新の情報はホームページより確認してください。材質:FR-4。サイズ:59×40×12mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様ソフトウェア Microsoft .NET Framework4.0 が必要(Studuino プログラミング環境インストール時に自動的にインストールされます)材質FR-4寸法(mm)59×40×12質量(g)20対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10(32bit/64bit)メモリー容量256MByte 以上画面サイズXGA(1024×768) 以上プロセッサープロセッサ(CPU) Pentinum4 2GHz 以上または相当品推奨USBポートUSB2.0
FPGAの原理と構成 オーム社FPGAの原理と構成オーム社
3,600税込3,960
1冊
8日以内出荷
金融などのビッグデータ処理やロボットの制御などで注目されるFPGAの原理と応用例がわかる! 本書は、IoTやビッグデータ、機械学習といった大規模データ処理のニーズ増に伴って、その省電力性と高速な処理速度から注目を集めているFPGAの基盤技術を解説するものです。 近年、半導体技術の進歩に伴って、やや中途半端であったFPGAの性能が著しく向上した一方で、CPUの処理能力の頭打ちが見えてきました。そのため、CPUやGPUといった汎用デバイスよりも電力効率がよく、且つ高速にデータを処理することができるようになったFPGAが、さまざまな応用分野で再注目されています。 読者は本書を読み込むことで、FPGAのなんたるかを一通り学ぶことができ、要求されるパフォーマンスへの最適な回路設計を図ることができるようになります。また、いくつかの応用事例も取り上げているので、商品企画や研究テーマの検討にも役立つ内容になっています。
ジャンル電子通信分類専門判型A5ページ数292著者名天野英晴 尼崎太樹初版年月2016/04
ICトレーナー (教育・電子工作) サンハヤトICトレーナー (教育・電子工作)サンハヤト
29,980税込32,978
1個
当日出荷
はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作種類工作キット仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
Arty S7-50 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-50 Spartan-7開発ボードDIGILENT
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボードXilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能アズワン品番67-0390-97
FTDI Chip 開発キット USB-RS422-PCBA FTDI ChipFTDI Chip 開発キット USB-RS422-PCBAFTDI Chip
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様FTDI Chip インターフェイスボードFTDI Chip インターフェイスボードは、 USB - RS422 レベルシリアル UART コンバータ基板で、 FTDI の FT232RQ USB - シリアル UART インターフェイス IC デバイスが搭載されており、あらゆる USB 信号とプロトコルを処理します。この基板により、 RS422 インターフェイスのデバイスを USB に高速かつ簡単に接続することができます。各モジュールには、 FT232R と USB Type-A コネクタを使用した小型の内部電子回路基板が搭載されています。基板には、基板の FT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するために使用する USB ドライバが必要です。これにより、ユーザーは標準的な PC シリアルエミュレーションポート経由で USB インターフェイスと通信できるようになります。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。 種類: (687-7825) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ (687-7840) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ (687-7837) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ特長シリアル UART インターフェイス 基板上の電子機器によってUSB プロトコル全体が処理されます 低電力要件の EIA / TIA-422 インターフェイス データ転送速度:300 baud → 3 Mbaud ユーザーが書き込み可能な領域を含む内蔵EEPROM 基板は USB 給電で、外部電源は不要 USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換。USB 2.0最高速互換 動作温度範囲:-40 ℃ → 85 ℃用途USB - シリアル RS422 レベルコンバータ レガシー周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART 又は I/O-USB インターフェイス:FPGA/PLD - USB USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB パスワードで保護されたファイル転送認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE認証 FCC認証分類キット:開発キットRoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ ATENKVMスイッチATEN
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製IP-KVMスイッチ(KNシリーズ、CNシリーズ)に遠隔からアクセスし制御が可能 *CN8600はコンソールステーション非対応です。 ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護 シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合 高精細なFPGAグラフィックプロセッサー - 1920×1200 フルHD対応 KA8270: VGAビデオ出力×1KA8280: HDMIビデオ出力×1 KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1KA8288: HDMIビデオ出力×2 KA8278とKA8288は、1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能 パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能 マルチスクリーンコントロール機能 - 1組のキーボードとマウスを使用して、2つのコンソールステーション間で最大4つの画面を制御可能 バーチャルメディア(仮想メディア)対応 付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能 リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン 多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成
用途ATEN製IP-KVMスイッチ(KN 及び CNシリーズ)に遠隔からアクセスするためのリモートコンソールステーションです。LED電源:1(Blue)ビデオ仕様1920×1200 @ 60Hz電源(V)(電源アダプター)入力:AC100~240、出力:DC5/4A動作温度(℃)0~-40保管温度(℃)-20~60湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×156×29付属品電源アダプター×1、電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.1MB)
Arty A7 FPGA開発ボード DIGILENTArty A7 FPGA開発ボードDIGILENT
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1) 1Msps A/Dコンバータを内蔵 内部クロック速度:450MHz JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能 ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240 【ボード仕様】 667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L 16MBクワッドSPIフラッシュ USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) USBまたは7V~15Vの電源から給電 インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4 拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ
Arty S7-25 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-25 Spartan-7開発ボードDIGILENT
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
1ローカル/2リモート アクセス 32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200) ATEN1ローカル/2リモート アクセス 32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)ATEN
869,800税込956,780
1個
4日以内出荷
KN2132VAは、リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー対応の32ポートIP-KVMスイッチです。従来製品と同様に、離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ、ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。さらに本製品は、高解像度(1920×1200)対応、FIPS 140-2 Level 1準拠、バーチャルメディア転送速度を2倍に改良しました。上記以外に音声、冗長電源、冗長ネットワークに対応し、耐障害性に優れているのが特長です。一般的なサーバーの他にブレードサーバーのシャーシにも対応しているため、サーバーの混在環境でもコンソールの集約が可能です。デバイス管理ソフトウェアCC2000と併用すれば、ブレードサーバーや仮想サーバー等のデバイスやユーザー等の一元管理をネットワークを介して実現します。KNシリーズは、ATENのKVM over IPコンソールステーションであるKA82シリーズとの互換性があります。KA82シリーズは複数のKNデバイスを集中管理できるハードウェアベースの独立型コンソールソリューションです。PCなどを設置できない環境に最適であり、24時間の運用に適した低消費電力と、省スペースな0Uコンパクト設計を特長としています。ローカルやリモートの画面を格子状に分割してKVMスイッチ配下のサーバーコンソールを複数同時に表示できる「パネルアレイモード(画面分割機能)」やメッセージボード機能、マウスダイナシンク(マウスの同期)機能を始め、便利な機能を多数搭載し、リモート管理業務を強力に支援します。新機能FIPS 140-2 Level 1セキュリティ標準準拠で高度なセキュリティを実現バーチャルメディア転送速度が従来機種の2倍の速さに(読込20Mbps、書込30Mbps)FPGAグラフィックプロセッサ搭載で高解像度表示が可能 - (ローカルコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度、延長距離最大50m / (リモートコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度※ KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177使用時のみ対応ハードウェアリモート2ユーザー/ローカル1ユーザー32ポートIP-KVMスイッチ(1Uサイズ)ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能リモートからのIPアクセスに独立した2バスセッションを使用10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USBおよびシリアル(RS-232)接続対応ローカルコンソールはUSBキーボード・マウスに対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応デュアル電源供給対応単体で32台まで、カスケード接続をすれば最大512台のコンピューターを監視・操作することが可能 ※対応KVMスイッチ - CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)管理最大64名のユーザーアカウントが作成可能 - 32名までのユーザーが同時に操作を共有可能温度によって回転速度が変化するグリーンITファン搭載イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応カスタマイズ可能なイベント通知機能ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能ALTUSEN 統合管理システムCC2000およびビデオセッションレコーダーCCVSR対応互換性のあるKVM over IPコンソールステーション (KA8270 / KA8280 / KA8278 / KA8288)IPv6対応使いやすいインターフェースパネルアレイモード - ローカルコンソールのオペレーターおよびリモートアクセスユーザーの両方で利用可能統合された日本語対応インターフェース - ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、Mac OS X、Linux、Oracle社SPARC(Sun))各種Webブラウザに対応 (IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)Webブラウザを使ったリモートアクセス - 事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード・マウスブロードキャスト機能 - キーボード・マウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能ローカルコンソールの自動同期 - ローカルコンソールモニターのEDID情報はコンピューターモジュール内に保存されるので、最適な解像度で表示可能高度なセキュリティ外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能 (56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス許可や操作許可をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応バーチャルメディアバーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ対応バーチャルリモートデスクトップ帯域制御機能 - ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率のしきい値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期終了マクロ対応多言語対応ソフトウェアキーボード搭載BIOSレベルでのアクセス可能
仕様●KVM:コンピューターモジュール 《PS/2用モジュール》KA7120《USB用モジュール》KA7170/KA7175 (バーチャルメディア対応)/KA7176 (バーチャルメディア&オーディオ対応)/KA7177 (バーチャルメディア&スマートカードリーダー対応)/KA7178(2バス・バーチャルメディア・オーディオ対応)/KA7166(スマートカードリーダー・DVI対応)/KA7168(スマートカードリーダー・HDMI対応)/KA7169(スマートカードリーダー・DisplayPort対応)《シリアルモジュール》KA7140/SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) KA7170/MAC用モジュール KA7170●エミュレーション:キーボード/マウス PS/2、USB●スキャンインターバル:1~255秒(ユーザー設定)●ポート選択:GUI、ホットキー、プッシュボタンセット内容SA0142 シリアルアダプター×2/電源コード(3P,100V)×2/ラックマウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1対応製品カスケード対応:CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)質量(kg)5.69スイッチポート選択 プッシュボタン×2、リセット ピンホール型スイッチ×1、電源 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:39.5W:221BTU/h、AC220V:39.7W:222BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44材質(ケース)メタルインターフェースコンピューター側対応 キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル/コンソール側対応 キーボード/マウス:USB解像度ローカル 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度、最大延長距離50m/リモート 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH 結露なきこと定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LEDオンライン/選択(KVMポート) グリーン/オレンジ×32、電源 ブルー×2、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps レッド/オレンジ/グリーン×2コネクタKVMポート キーボード/マウス/モニター/スピーカー/マイク:RJ-45メス×32、コンソールポート キーボード:USBタイプA メス×1/マウス:USBタイプA メス×1/モニター:DVI-Dメス×1、D-sub15ピン メス×1/スピーカー:ステレオミニジャック×1/マイク:ステレオミニジャック×1/リモートコンソールポート(予備用):RJ-45 メス×1、電源 3極AC電源ソケット(IEC 60320 C14)×2、シリアル RJ-45 メス×1、LANポート RJ-45 メス×2、PON RJ-45 メス×1、USBポート USB/バーチャルメディア:USBタイプA メス×3、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート ミニUSBタイプB メス×1プロトコルネットワーク:10Base-T、100Base-T、1000Base-T、Auto-Sence、TCP、IP、HTTP、HTTPS、DNS、DHCP、PPP、UDP、ARP、ICMP、SMTP、RADIUS、LDAP、LDAPSRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数512(カスケード接続)接続台数32コンソール接続数:ローカル1、リモート2
4入力4出力HDMIマトリックススイッチャー(ビデオウォール対応、スケーリング機能、フレームシンク機能搭載) ATEN4入力4出力HDMIマトリックススイッチャー(ビデオウォール対応、スケーリング機能、フレームシンク機能搭載)ATEN
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
VM5404HAは、4系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで4箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。任意のHDMI信号(4系統)を任意のHDMIディスプレイ(4台)にマトリックス分配切替ローカルHDMI出力 - マルチビューウインドウで最大4系統のビデオソースを同時にプレビュー可能複数のシステム設定方法を提供 - フロントパネルのプッシュボタン/RS-232C/Ethernet(Telnet/Web GUI)接続、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリ、ATENコントロールシステムデバイスの状態は、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを介して表示および制御可能直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能※1 により、あらゆるタイプのビデオウォールに対して最大8レイアウトのカスタマイズが可能内蔵スケーラーは入力解像度をディスプレイの最適な表示出力へと自動変換フレームシンク機能 - スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、イメージの分離を防止ATENシームレス切替テクノロジー※2 - FPGAを採用してビデオ形式を統一し、継続的なビデオストリーム、リアルタイム切替、安定した信号伝送を実現EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能オーディオ対応 - HDMIオーディオをステレオオーディオに抽出可能HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠Dolby True HDおよびDTS HD Master audioをサポートCEC対応HDMI ESD保護機能搭載ファームウェアアップグレード対応ラックマウント可能(1U設計)
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.12消費電力AC110V:35.7W:167BTU/h、AC220V:34.9W:164BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×378.2×44材質(ケース)メタル制御【RS-232C】コネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし【イーサネット】RJ-45 メス×1設定方式【EDIDモード】デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応)解像度最大データ伝送速度 6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック 225 MHz、規格準拠 HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CEC、最大解像度 1080p、最大距離 15m【入力】1080P HDMI:720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、640×480 @ 60/72/75 Hz:1280×720p 60 Hz (16:9)、800×600 @ 56/60/72/75 Hz:1920×1080i 60 Hz (16:9)、1024×768 @ 60/70/75 Hz:1920×1080p 60 Hz (16:9)、1280×800 @ 60 Hz:720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×1024 @ 60/75 Hz: 1280×720p 50Hz (16:9)、1366×768 @ 60 Hz:1920×1080i 50 Hz (16:9)、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減) 、640×480p 60 Hz (4:3)定格入力電力【最大】AC100~240V (50~60Hz) 1.0Aコネクタ3極AC電源ソケット×1使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【入力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 5.0m【出力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 15mオーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定
Microchip Technology FPGA構成 EEPROM MICROCHIPMicrochip Technology FPGA構成 EEPROMMICROCHIP
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FPGAマガジン No.15 CQ出版FPGAマガジン No.15CQ出版
2,200税込2,420
1冊
6日以内出荷
画像処理はFPGAがよく使われる代表的な分野です.より高機能で高品質な製品を実現するには,単なる画像処理ではなく,よりインテリジェントな機能として,画像認識機能が要求されてきます.自動車の分野では,すでに実用化され普及している自動ブレーキや,条件付きながら高度な自動運転機能を搭載したものまで登場しています.これら自動運転支援システムADAS(Advanced Driver Assistance Systems)では,画像から道路脇の白線を認識したり,歩行者を識別する必要があります.これらの画像認識処理を高速で行うには,FPGAを使うのが王道です. 本特集では,PC上で人物画像を機械学習させた結果を使い,入力画像から人物を検出するリアルタイム画像処理システムを構築してみます.また動画フレームの差分検出技術を応用し,赤外線検知と組み合わせたセンサ・カメラや,道路のセンター・ラインを検出し車線を外れると警告を発する,車線離脱警告装置を製作してみます. 目次 特集 車に農業!? AI時代のチャレンジ!リアルタイム動画認識 プロローグ 実際の製品で使われる画像認識技術のいろいろ 第1章 人物検出!リアルタイム画像処理システムの実装 第2章 赤外線検知+動き検出によって録画開始するセンサ・カメラの製作 第3章 FPGA+CMOSカメラ・モジュールで車線離脱警告装置を作る Appendix HDMI画像もカメラ映像も!なんでも画像処理ボードCQBB-IMG9 第4章 入力画像から合計金額を計算!MATLAB/SimulinkでFPGAプロトタイピング 高位合成ツールVivado HLS特設記事 第1章 高位合成ツールVivado HLSを使ってC言語でFPGAを開発しよう! 第2章 AXI4-Liteバスに接続できる乗算IPコアの作り方 第3章 AXI4-Lite版乗算IPコアをARMプロセッサから制御する 最新技術解説 Altera SDK for OpenCLでFPGAを開発するのに必要なBSPの移植 多層ニューラル・ネットワークによる手書き数字認識の実装(導入編) MIPS本家からFPGA実装向けコア”MIPSfpga”登場(紹介編) 最新デバイス紹介 プログラマブル・アナログIC analogramの概要
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数144著者名FPGAマガジン編集部初版年月2016/11
FPGAマガジン no.10 CQ出版FPGAマガジン no.10CQ出版
2,200税込2,420
1冊
11日以内出荷
FPGAの開発といえば,Verilog HDLやVHDLなどのHDL(Hardware Description Language)でRTL(Resister Transfer Level)のソース・コードを記述し,FPGAベンダの開発ツールで論理合成するのが一般的です.HDLによるRTL記述はその名前の通り,レジスタ転送といったハードウェアの動作を記述するための言語であり,アルゴリズム・レベルのより抽象度が高い処理の論理合成はできません.このため,より上位(高位)のレベルの記述手法が望まれました. ご存知のように,ソフトウェア開発ではC言語がよく使われます.アルゴリズムの記述が得意なC言語でハードウェアが設計できると,開発が非常に楽になることが予想できます.こうした流れから,C言語に対応した高位合成ツールが登場しました. 本書では,Xilinx社の最新開発ツールSDSoCやVivado HLSを活用したハードウェア/ソフトウェア混在システムの開発,Altera社Nios IIと高位合成ツールeXCiteで実現する画像フィルタ・システムの設計事例について解説します.さらに,フリーの次世代コンパイラLLVMを使ってC言語ソースからVerilog HDLに変換して,FPGAに落とし込む方法についても解説します.変換時の最適化オプションの指定の違いがもたらす回路規模や動作周波数などを比較し考察しています. さらにC言語だけでなく,特集関連記事としてOpenCLでFPGAを開発する事例や,Javaでハードウェアを記述する事例などについても紹介しています.
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数144著者名FPGAマガジン編集部初版年月2015/08
USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio DIGILENTUSRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive RadioDIGILENT
1個
欠品中
GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続
仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin PowerSO BLDC STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin PowerSO BLDCSTMicro
26,980税込29,678
1セット(31個)
7日以内出荷
仕様●モータタイプ : BLDC●トポロジー : 3相●最大IGBTコレクタ電流 : 4A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 7 V●長さ : 16mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。RoHS指令(10物質対応)対応
論理回路実習装置 岩崎通信機(IWATSU)論理回路実習装置岩崎通信機(IWATSU)
499,800税込549,780
1式
47日以内出荷
ITF-02Bは、論理回路の基礎から応用まで手軽に実習できるように、パネル面に各回路素子、信号源、表示器を装備し、それらの組み合わせにより、視覚的に学習できる実習装置です。
用途1.AND、OR、NOT、NAND、NOR、ExclusiveORの基本動作実習 2.半加算器、全加算器の組み立て、動作実習 3.エンコーダ、デコーダの組み立て、動作実習 4.R-SおよびJ-Kフリップフロップの基本動作実習 5.シフトレジスタの基本動作実習、その他応用実習