カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(66)
- LED蛍光灯(18)
- コンパクト形蛍光灯(13)
- 制御機器(132)
- 自動車純正部品(88)
- パソコン/周辺機器(50)
- 切削工具(44)
- トラック純正部品(27)
- オフィス家具(21)
- 安全保護具(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- バイク純正部品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 電気材料(9)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 事務用品(8)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 作業工具(4)
- 手袋(3)
- 家電(3)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エコデバイス(14)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- エコリカ(3)
- ブライトライト(1)
- 増田製作所(2)
- OSRAM(オスラム)(4)
- TRI.ENG(2)
- MAZDA(マツダ)(41)
- ミツビシ(34)
- イスカル(24)
- 三菱ふそう(24)
- ホンダ(16)
- Lattice Semiconductor(16)
- DNライティング(13)
- アライドテレシス(13)
- HEADS(ヘッズ)(10)
- アール・エフ・ヤマカワ(9)
- ナイキ(8)
- スバル(8)
- ブランドをもっと見る
種別
- 6W形(1)
- 9W形(3)
- 13W形(1)
- 18W形(1)
- 27WFPL形(1)
- 27W形(5)
- 36WFPL形(2)
- 36W形(4)
- 40W形(1)
- 45W形(1)
- 55WFPL形(2)
- 55W形(4)
- その他(1)
口金
- 2G11(1)
- E17(4)
- E17/P21(1)
- G23(1)
- GX10q-1(2)
- GX10q-2(1)
- GY10q(1)
- GY10q-2(1)
- GY10q-4(5)
- GY10q-6(5)
- GY10q-7(4)
- GY10q-9(3)
- GY10q-10(3)
- P21(4)
2G11・E17・E17/P21・G23・GX10q-1・GX10q-2・GY10q・GY10q-2・GY10q-4・GY10q-6・GY10q-7・GY10q-9・GY10q-10・P21
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
明るさ(Lm)
400~500未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~3000未満
「fpl」の検索結果
商品豆知識

LEDコンパクト形 FPL27W相当 昼光色
エコデバイス¥3,698税込¥4,0681本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別FPL27W寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
FPLコンパクト蛍光灯形LED
エコリカ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色
エコデバイス(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色
エコデバイス¥3,298税込¥3,6281本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形
エコリカ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9質量(g)約210形式36形規格FPL36/FHP32電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL18W相当 昼光色
エコデバイス¥3,498税込¥3,8481本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220質量(g)約80周波数(Hz)50/60消費電力(W)11全光束(Lm)1320定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色
エコデバイス¥4,098税込¥4,5081本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120タイプFPL36W周波数(Hz)50/60消費電力(W)18点灯形インバータ方式全光束(Lm)1980定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL18W相当 電球色
エコデバイス¥3,498税込¥3,8481本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220質量(g)約80タイプ18W形周波数(Hz)50/60消費電力(W)11全光束(Lm)1210定格寿命(時間)約40000光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL27W相当 電球色
エコデバイス¥3,698税込¥4,0681本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別27W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長245質量(g)約90周波数(Hz)50/60消費電力(W)14全光束(Lm)1540定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL36W相当 電球色
エコデバイス¥4,098税込¥4,5081本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別36W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120周波数(Hz)50/60消費電力(W)18全光束(Lm)1800定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形
エコリカ¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g形式55形規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL6W相当 電球色
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長110質量(g)約27周波数(Hz)50/60消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL9W相当 電球色
エコデバイス¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別9W形寸法(mm)外径約15.5×36×全長135質量(g)約30周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)660定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別55W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150タイプFPL55W周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2640定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL55W相当 電球色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2400定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL9W相当 昼光色
エコデバイス¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別9W形寸法(mm)外径約15.5×36×全長135質量(g)約30周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)720定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL6W相当 昼光色
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長110質量(g)約27周波数(Hz)50/60消費電力(W)4全光束(Lm)480定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
KEMET ESD-FPL-7 フラットケーブル用フェライト
KEMET¥979税込¥1,0771袋(5個)7日以内出荷KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品仕様タイプ = ソリッドコア用途 = 家庭用電化製品材料 = フェライト外形寸法 = 28 x 7 x 7.7mm内側の寸法 = 23.5 x 1.5mm開閉式 = なし内側の高さ = 1.5mm内側の幅 = 23.5mm外側の奥行き = 7mm外側の高さ = 7.7mm外側の幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ESD-FPL-20-15 フラットケーブル用フェライトコア
KEMET¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様最大ワイヤ数:20●タイプ:ソリッドコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:33.2 x 15 x 8mm●内側の寸法:27 x 1.5mm●内側の高さ:1.5mm●内側の幅:27mm●外側の奥行き:15mm●外側の高さ:8mm●外側の幅:33.2mm●KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル・アジャスタ アタッチメント 821型 FPL821
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,717税込¥2,9891個9日以内出荷フリーアングル・アジャスタとは、用途で組み替え・選べるユニットアーム自由な角度・方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム。特長:アームが回せる・伸ばせる・傾けれる強固な取付け両端固定自由な可動の片側固定。用途:試験、分析/計測・検査、イオナイザーなど各種機能機器取付け質量(g)66寸法ΦD1(h8):19寸法T5ΦD240寸法B6寸法L65寸法I60寸法M1/4-20UNC
19インチタイプ 光成端箱 FPLシリーズ テープ芯線用 2U 100芯
TERADA(寺田電機製作所)¥89,980~税込¥98,978~1式6日以内出荷19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。 (25/50mm)。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(テープ芯線用)は標準添付品です。質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×290芯数100ユニット数2Uケーブル入力数6本
差圧計 FPL-1型
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台8日以内出荷FPL-1は安価ながら、アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載しておりアスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能な差圧計です。温湿度測定も行うため、解体現場の詳細な空気環境を測定できます。 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ※1秒~60秒間隔で設定可能 ※通信ソフトを使えばPCへデータを取り出し可能 ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・USB電源供給で連続測定可能 ・差圧が設定値未満になるとアラーム鳴動 ※ON/OFFが設定可能(通信ソフト)※アラームは1Pa単位で設定可能※ALERTランプ(点滅)でもお知らせ用途アスベスト除去解体工事現場での負圧監視。医療施設内の負圧・陽圧監視。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲差圧:-60~+60Pa質量(g)約250(乾電含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象差圧、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約48時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ
東京メタル¥2,698~税込¥2,968~1台7日以内出荷FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン1蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。長さ(mm)135形状ツイン質量(g)37口金GX10q-1全光束(Lm)540定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)9色温度(K)5000適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1690定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)6700適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
フリクションボール3 スリム
パイロット(9件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ超極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
フラットポケット
DBLTACT(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい! 小型のマルチポケット 薄いのでかさが張りにくい材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
洗えるパイプ枕
ナビス(アズワン)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷中材にパイプ材を使った枕です。 表面・裏面共に通気性の良いフュージョン(R)を使用しています。 丸洗い可能な枕です。仕様●サイズ(mm):500×350×70●材質:外カバー/フュージョン(R)、中身/PE(ポリエチレン)製パイプ材●洗濯方法:手洗い可/脱水可(ネット使用)/乾燥機不可アズワン品番8-595-01
ヘルメットに装着する扇風機 マイファンプラス ヘルメット装着キット
MAGICOOL¥4,898税込¥5,3881個(1個)当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)電源USB充電式(専用USBケーブル使用)充電時間約3~4時間電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
耐火キャップ
3M(スリーエム)¥739税込¥8131個当日出荷低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)温度上昇(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと商用周波耐電圧(kV)3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
LEDライト付フック金具
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本
...