カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)

「fpl18」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコンパクト形 FPL18W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL18W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220質量(g)約80周波数(Hz)50/60消費電力(W)11全光束(Lm)1320定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FPL18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL18W相当 電球色

    エコデバイス
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220質量(g)約80タイプ18W形周波数(Hz)50/60消費電力(W)11全光束(Lm)1210定格寿命(時間)約40000光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管 OSRAM(オスラム)

    点灯管

    OSRAM(オスラム)
    3,498税込3,848
    1箱(25個)
    当日出荷
    適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
    適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
  • 点灯官 東芝ライテック

    点灯官

    東芝ライテック
    759税込835
    1個
    当日出荷
    蛍光ランプの点灯管
    全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
関連キーワード
照明カテゴリ