カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(1)
絞り込み
「fpl18exーn」の検索結果

ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン1蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。長さ(mm)135形状ツイン質量(g)37口金GX10q-1全光束(Lm)540定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)9色温度(K)5000適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
LEDコンパクト形 FPL18W相当 電球色
エコデバイス¥3,498税込¥3,8481本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220質量(g)約80タイプ18W形周波数(Hz)50/60消費電力(W)11全光束(Lm)1210定格寿命(時間)約40000光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1690定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)6700適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯