カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
    • FPL蛍光灯(4)
絞り込み
種別
定格電力(W)
口金
GY10q-4
ブランド
ブライトライト・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Panasonic(パナソニック)・嵯峨電機工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpl27ex」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 昼白色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
  • ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
  • ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1690定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)6700適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)

    嵯峨電機工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)16コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ