カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 空調・電設資材(1)

「fpm-0-1」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクターモール フソー化成プロテクターモールフソー化成(16件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から7日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
木目プロテクターモール フソー化成木目プロテクターモールフソー化成(17件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から7日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000仕様テープ無し
デジタルストロボスコープ ニデックドライブテクノロジーデジタルストロボスコープニデックドライブテクノロジー
199,800税込219,780
1台ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
LEDストロボスコープ testo(テストー)LEDストロボスコープtesto(テストー)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。 発光時間調整機能付です。 発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測測定範囲30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz)電源単3乾電池×3本(付属)測定方式非接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×191分解能0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時)測定精度(%)表示値の0.02(±1digit)発光回数(fpm)30~300000
ポータブルLEDストロボスコープ 菅原研究所ポータブルLEDストロボスコープ菅原研究所
289,800税込318,780
1個
12日以内出荷
内部トリガー発光の周波数範囲は30~360,000FPMと超ワイドIP54に準拠した防塵防水構造内部トリガー発光、外部トリガー発光、角度遅延、時間遅延、分周、スローモーションなどの多彩な発光機能を装備ダイヤルによる簡単設定印刷機械のエンコーダ信号と印刷面数を用いて発光タイミングの設定が可能さまざまな発光条件にあわせた設定を、最大10件まで保存可能発光時間は明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定できます大容量バッテリー搭載で16時間の連続発光が可能充電しながらでも使用できます
用途各種モータの回転速度計測高速回転高速運動の状態目視観察印刷物の色や色ズレ汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査紡績機械のスピンドル回転数測定やバルーンの観察、織機のタイミング調整など研究開発部門における高速現象解析撮影用光源製鉄ラインでの通板目視検査用光源 など仕様エンコーダ信号分周機能:最大1000P/R、最大発光回数7回/R●スローモーション:-1.0r/s~+1.0r/s、設定分解能 0.1r/s●内部トリガー位相シフト:【+キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向に移動/【-キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向と反対方向に移動●外部トリガー信号分周:最大1000分周●外部トリガー入力信号:電圧信号、立ち上がりエッジに同期、 Hレベル:3~5V、 Lレベル:0~1V●外部トリガー出力信号:オープンコレクタ出力(フォトカプラ)、DC30V/8mA●時間遅延:0.04msec~入力信号周期以下 最大2000msec、設定分解能 0.01msec●発光周波数範囲:【内部トリガーモード】30~360000FPM/30~99999.9 FPM・設定分解能 0.1 FPM/100000~360000 FPM・設定分解能 1 FPM【外部トリガーモード】0~36000FPM【外部トリガー分周モード】30~36000 FPM●発光時間:0.1μsec~発光周期の1%、最大50μsec、設定分解能 0.1μsec●角度遅延:0~359°、分解能:1°付属品ACアダプター、取扱説明書質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×126×164.5精度【内部トリガー】30~120,000 FPM:±0.01%/120,001~240,000 FPM:±0.02%/240,001~360,000 FPM:±0.03%【外部トリガー計測】±(0.01% + 1 digit)機能メモリ:設定保存可能数10バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)約2(電源OFF時)動作モード内部トリガーモード / 外部トリガーモード / 外部トリガー分周モード使用時間(時間)約16以上 (発光時間が周期の1%で、フル充電時)関連資料(0.77MB)IP等級IP54
プロテクターモール0号(テープ付) フソー化成プロテクターモール0号(テープ付)フソー化成
449税込494
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
サイズ0号長さ(mm)1000
木目プロテクターモール0号(テープ付) フソー化成木目プロテクターモール0号(テープ付)フソー化成
589税込648
1本
4日以内出荷
サイズ0号長さ(mm)1000