カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 切削工具(33)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 測定用品(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「fpm」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FPM レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パンチングメタル FPMシリーズ 冨士シャーシパンチングメタル FPMシリーズ冨士シャーシ
989税込1,088
1枚
3日以内出荷
備考パンチングメタル
1TS用 胴ガスケット(FPM) ADVANTEC1TS用 胴ガスケット(FPM)ADVANTEC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-54
30-300000fpm LEDストロボスコープ エスコ30-300000fpm LEDストロボスコープエスコ
210,000税込231,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714T
プロテクターモール フソー化成プロテクターモールフソー化成(16件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から7日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
エンドプレート omron(オムロン)エンドプレートomron(オムロン)(2件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
エンドプレート
長さ(mm)-寸法(mm)50×10
木目プロテクターモール フソー化成木目プロテクターモールフソー化成(17件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から7日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000仕様テープ無し
FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーFKM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FKM形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFP 六角穴付き平行スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイプ標準タイプ
プロテクターコーナーパーツ フソー化成プロテクターコーナーパーツフソー化成(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
耐火キャップ 3M(スリーエム)耐火キャップ3M(スリーエム)
639税込703
1個
当日出荷
低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)温度上昇(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと商用周波耐電圧(kV)3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
木目プロテクターコーナーパーツ フソー化成木目プロテクターコーナーパーツフソー化成(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から10日以内出荷
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスターバクマ工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質樹脂仕様自然給気用/操作部脱着式取付壁面・天井面取付兼用型
エンドプレート omron(オムロン)エンドプレートomron(オムロン)
679税込747
1箱(10個)
翌日出荷
他のUSBメモリの動作は、保証できません。DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ
LP戸車プラス ヨコヅナLP戸車プラスヨコヅナ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
FKM L型ガスケット 大阪サニタリーFKM L型ガスケット大阪サニタリー
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FKM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
樹脂製角型レジスター バクマ工業樹脂製角型レジスターバクマ工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
材質樹脂仕様自然給気用取付壁面取付用
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
防錆スプレー替ボトル TRUSCO防錆スプレー替ボトルTRUSCO
2,498税込2,748
1本(350mL)
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲-20~45℃主成分酸化ワックス防錆剤
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOTFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~45主成分酸化ワックス防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
メンズトリマーセット オーム電機メンズトリマーセットオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途に合わせて2種類のヘッドが選べます ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい 顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能 付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き
付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず)外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売)防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)取扱説明書(1.67MB)
ゴアテックスフルジップレインパンツ TRUSCOゴアテックスフルジップレインパンツTRUSCO
19,980税込21,978
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスフルジップレインパンツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。サイドのジッパーが全開に開くので靴を履いたまま着脱が可能です。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
天井埋込形空気清浄機「エアシー」 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機「エアシー」Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄パナソニックの「AiSEG2」との連動可能HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載DCモーターの採用により低消費電力化複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用リモコン同梱
適合床面積~23畳
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
489税込538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ)スパイラックス・サーコ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 70mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
269税込296
1個
3日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
409税込450
1個
翌日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツ TRUSCO全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
●工場扇ファクトリーファン(FAFP-45)の専用パーツです。
適合機種FAFP-45シリーズ
キーストンジャック サンワサプライキーストンジャックサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。 オフィス・工場でのケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセントです。 JIS対応ファイスプレートに簡単取付けが可能なモジュール付きです。 22AWG~26AWG導体の単線、より線ケーブルに対応します。
付属品ケーブルタイ1本規格カテゴリ6A構造単線、より線コネクタ形状RJ-45シールドジャックケーブル外径(Φmm)5.5~8.5適合プレートLA-FP-J1K/J2KRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])22~26
CAT6JIS対応RJ-45モジュール サンワサプライCAT6JIS対応RJ-45モジュールサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合伝送帯域カテゴリ6/エンハンスドカテゴリ5/カテゴリ5/カテゴリ3適合(1000BSE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)適合工具LAN-TL1K・TL2K適合プレートLA-FP-J1K/J2Kアズワン品番64-0875-04
リフォームフレキ用樹脂サドルバンド 三和商工リフォームフレキ用樹脂サドルバンド三和商工
57税込63
1個
当日出荷
UVカットリフォームフレキ用
寸法L(mm)64寸法A(mm)20寸法B(mm)25寸法P(mm)46
着脱パネルアダプタ TRUSCO着脱パネルアダプタTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
M5ネジが止められる溝があるアダプタで、任意の位置でネジが止められます。外付けでパネルが取り付け可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7314材質アルミ製(アルマイト仕上げ)質量(g)2562018年トラスコ掲載ページ2 0377
樹脂サドル用台座 三和商工樹脂サドル用台座三和商工
35税込39
1個
当日出荷
UVカットリフォームフレキ用
寸法L(mm)64寸法B(mm)25寸法P(mm)46
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
Core 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANCore 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
Core mini vs. 鉛蓄電池同じ強力な性能を、小型化・軽量化で実現します。Core mini vs. LiFePO4電池次世代のコンパクトデザインを体験し、妥協のない安全性とパワーを提供します。10倍の長寿命化最新の12.8V 100AhコアミニLFPバッテリーは、UL認定のEVグレードのプリズマティックセルを内蔵しており、80%の放電深度で5000サイクルの耐久性を誇ります。同容量の鉛蓄電池と比較して、寿命と性能は圧倒的です。最大ピーク放電電流最大で5秒間300Aまで放電できるこのバッテリーは、高い始動電流を必要とする電子レンジなどのエネルギーを多く消費する機器にスムーズに電力を供給できます。耐振動性の向上統合された金属セルスペーサーがセルをしっかりと固定し、移動を防ぎます。これにより、不整地路面の走行や荒れた水面の条件下でも、セルの損傷や短絡のリスクを最小限に抑えます。テスト済みの信頼性UL、FCC、CEなどのテストと認証に裏打ちされたこのミニサイズの12.8V 100Ah LiFePO4バッテリーは、比類のない信頼性を提供し、さまざまな用途に対応できます。
用途ミニサイズで広がる可能性RenogyのCore mini LiFePO4バッテリーでスペースを最大限に活用し、重量を最小限に抑えましょう。これは、小型トレーラーや他の小型RVで快適さを得るための最適な電源ソリューションです。快適な釣りをサポートRenogyの12.8V 100Ah Core Mini LiFePO4バッテリーは、トローリングモーターや魚群探知機、その他の重要なカヤックフィッシング機器に安定した電力を供給し、快適な釣りをお楽しみいただけます。寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.9接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@5s取扱説明書(32.16MB)公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10~14.8
TFP防錆 詰替え用 TRUSCOTFP防錆 詰替え用TRUSCO
16,980税込18,678
1缶(4L)
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マルチシェフ フードプロセッサー マルチシェフマルチシェフ フードプロセッサーマルチシェフ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。 耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。 耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)360容量(L)ボトル:2.0処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ)定格時間(分)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800コード長さ(m)1.5付属品収納コンテナ、スパチュラ間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402質量(kg)約6.1TKG品番9-0649-0101