カテゴリ
- 切削工具(27)
- 制御機器(14)
- 電気材料(9)
- 作業工具(6)
- 防犯用品(5)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(11)
- TERADA(寺田電機製作所)(9)
- 三菱マテリアル(7)
- フジ矢(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- GENTOS(5)
- タンガロイ(4)
- 摂津金属工業(4)
- 寺西化学(3)
- 日本デコラックス(3)
- イスカル(2)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱電機(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(1)
- パイロット(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fpn」の検索結果

接液部リペアーパーツキット LK-15FPN
ヤマダコーポレーション¥24,980税込¥27,4781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPN接液部用。NDP-15FPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1139セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
ターミナルリレー G6B-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から63日以内出荷小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
メンズノーズトリマー
オーム電機(1件のレビュー)¥589税込¥6481個翌々日出荷安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)44(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
パラレルペン
パイロット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷カラフルで多彩な文字やイラストが簡単に書ける楽しい筆記具。カリグラフィータッチの文字やイラストはもちろん、POP、ギフトカード、メニューなどの手書き用に。ペン幅は6種類。用途にあわせてお選び下さい。
アタッチメント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。 用途に合わせてお選び下さい。
目隠しカバー付きのネームタグ
AFF WARE¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷ソフトPU素材の高級感のあるネームタグです。フロントカバーでプライバシー保護にも役立ちます。取付けに便利なベルト付きです。用途カバン、スポーツバッグ、ランドセルなどのプライバシー保護に材質ソフトPU全長(mm)70×111質量(g)約10gベルト長さ(mm)220寸法(縦×横)(mm)111×70
ギター万年筆用コンバーター
寺西化学¥449税込¥4941個3日以内出荷ギター 万年筆シリーズより「ブリランテ」4カラー。華やかで輝かしいゴールドパーツがアクセントになった、優雅さと気品をまとった万年筆です。コンバーター式の本格仕様で、手帳やノートに書きやすく、なめらかな書き心地です。万年筆ならではの書き味を楽しむとともに、エレガントな気分に浸れます。。リーズナブルに叶える、万年筆の上質な使い心地。持つだけで見た目の印象も気分も華やぐ、ラグジュアリー感。日常使いはもちろん幅広いシーンで使いやすく、初心者にも優しい仕様。本体質量(g)3
ギター万年筆
寺西化学¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷万年筆の魅力を知りたい方におすすめの一本。ならではの気持ちよい書き心地が楽しめます。コンバーター式で本格仕様。さらりと手馴染みのよい質感と重み。使う人を選ばず、飽きのこないエレガントなクラシカルデザイン。使うほどに愛着が湧く理由がつまった万年筆です。。気軽に手にできる価格でありながら、本格的に万年筆が楽しめます。年齢やシーンを選ばず使え、万年筆が初心者の方にもおすすめです。高級感のある専用箱つきでギフトに最適です。材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム本体質量(g)30
ノーズトリマー
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)22(乾電池を含まず)外形寸法(mm)直径17.5×高さ123.5電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
プラスチックニッパ(ストレート刃)
フジ矢¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き
ギター万年筆 ブリランテ
寺西化学¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷ギター 万年筆シリーズより「ブリランテ」4カラー。華やかで輝かしいゴールドパーツがアクセントになった、優雅さと気品をまとった万年筆です。コンバーター式の本格仕様で、手帳やノートに書きやすく、なめらかな書き心地です。万年筆ならではの書き味を楽しむとともに、エレガントな気分に浸れます。。リーズナブルに叶える、万年筆の上質な使い心地。持つだけで見た目の印象も気分も華やぐ、ラグジュアリー感。日常使いはもちろん幅広いシーンで使いやすく、初心者にも優しい仕様。材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、アルミニウム合金(首軸)、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム長さ(mm)ペン本体:141本体質量(g)26
プラスチックニッパ(ラウンド刃)
フジ矢¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ラウンド刃/バネ付き
プラスチックニッパ(ストレート刃・先細
フジ矢¥3,500税込¥3,8501個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き
フジ矢¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き
フジ矢¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
ヘリフェース チップ HFPN
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)6日以内出荷端面溝入れ加工用2コーナー使いチップです。用途端面溝入れ加工用。トラスコ品番182-8977材質IC808材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルD
摂津金属工業¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。 操作部品Ⅰ/O用コネクタ等を取り付けていただけるはめ込み固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 本体のフロントHフレームの溝にはめ込みますのでネジ止めする必要がありません。材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルB
摂津金属工業¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。 完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルA
摂津金属工業¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷から13日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルC
摂津金属工業¥2,298~税込¥2,528~1枚5日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける左右開閉型フロントパネルです。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 ヒンジについては、ステーター側のピンがタテ向けになるようWフレームに取り付けます。 右開き、左開きの選択はステーターを左右どちらに取り付けるかにより決まります。仕様ヒンジRKP-10AHGが必要材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート SNMG-FP
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。用途仕上げ切削用形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート TNMG-FP
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。用途仕上げ切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)9.525