「fpu14en」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
  • コンパクト形蛍光灯 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 昼白色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • 蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
  • コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    種別45形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル消費電力(W)45口金GY10q-10本体質量(g)約210全光束(Lm)4350定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)45色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
  • 蛍光管 マキタ

    蛍光管

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    適合機種蛍光灯付スライドマルノコ卓上マルノコ全機種
  • コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    コンパクト蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 蛍光灯ランプ マキタ

    蛍光灯ランプ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
    電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(3個)ほか
    当日出荷
    口金2G11定格寿命(時間)20000直径(mm)17.5電球の種類蛍光ランプ
  • 蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN

    蛍光灯ワークランプ13W用ランプ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
    適合WLT-100F、WLT-330F定格電力(W)13口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 点灯管FG-4P ELPA

    点灯管FG-4P

    ELPA(20件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷
    40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
  • コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル消費電力(W)32口金GY10q-9本体質量(g)約158全光束(Lm)2900定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
  • ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
  • LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)88質量(g)52定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
    ¥9,490~税込¥10,439~
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ・勝手口灯

    コイズミ照明
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)幅(mm)114質量(kg)0.8高さ(mm)325奥行(mm)85消費電力(W)7.5光源寿命40000時間LEDLED一体型明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    欠品中
    口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED

    エコリカ(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ