カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,098~税込¥2,308~1袋ほか当日出荷カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。色黒タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781式(10個)6日以内出荷CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781式(10個)6日以内出荷CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。トラスコ品番194-9189適合機種FPUD6X88MTG長さ(mm)142幅(mm)219色黒高さ(mm)69タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら