カテゴリ

  • バイク純正部品(421)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • 制御機器(140)
  • 自動車純正部品(87)
  • 農業機械(54)
  • 医療(49)
  • 切削工具(48)
  • 自動車補修部品(30)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 学童・教育用品(22)
  • トラック純正部品(20)
  • オフィス家具(19)
  • バイク部品(18)
  • 溶接用品(15)
  • カー用品(13)
  • 機構部品(11)
  • 研磨材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建築金物(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-04」の検索結果

関連キーワード
1,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板 共立電子産業片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板共立電子産業
589税込648
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
種類片面材質ガラスエポキシ(FR-4)
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレンモノタロウ(188件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウフィルタレギュレーター オートドレンモノタロウ(65件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
(MK702)PILLAR ASSY,FR 04TD EXP WIDELH 三菱ふそう(MK702)PILLAR ASSY,FR 04TD EXP WIDELH三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(MK704)PILLAR ASSY,FR 04TD EXP WIDELH 三菱ふそう(MK704)PILLAR ASSY,FR 04TD EXP WIDELH三菱ふそう
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(MK702)FLOOR ASSY,FR 04TD DOM W F 三菱ふそう(MK702)FLOOR ASSY,FR 04TD DOM W F三菱ふそう
739,800税込813,780
1個
5日以内出荷
(MK701)FLOOR ASSY,FR 04TD EXP E W 三菱ふそう(MK701)FLOOR ASSY,FR 04TD EXP E W三菱ふそう
759,800税込835,780
1個
5日以内出荷
(MC127)TUBE,BRAKE FR4 三菱ふそう(MC127)TUBE,BRAKE FR4三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
セルフット口金具 C(ユニオンナットオスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 C(ユニオンナットオスシートタイプ)(FKシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管ねじサイズG1/4寸法Y(mm)19寸法D(mm)21寸法L(mm)66概略質量(g)95
セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(FKシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
(MC152)TUBE,BRAKE FR4 CONN-HOSE 三菱ふそう(MC152)TUBE,BRAKE FR4 CONN-HOSE三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
V Series(VV5FR4) SMCV Series(VV5FR4)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
スライド本棚 ロータイプ 収納ラック 4段 6BOXシリーズ 6BOXシリーズスライド本棚 ロータイプ 収納ラック 4段 6BOXシリーズ6BOXシリーズ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
6種類のボックスを自在に組み合わせてオリジナルの壁面収納をつくれる6BOXシリーズ。 スライドタイプなので、文庫本や漫画の収納に最適。 スライドボックスの奥も収納で活躍。
用途収納庫 スライド式 本棚 棚 薄型 大容量 可動式 マンガ 漫画 マンガ本 cd dvd コミック 収納 可動棚 付き マルチ収納 ブック 本収納外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29×90材質(本体)プリント紙化粧合板棚板数(枚)可動棚:2組立時間お客様組立(30分)(大人2人)
ディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ 6BOXシリーズディスプレイラック フラップ扉小2枚付 収納ラック 3段 6BOXシリーズ6BOXシリーズ
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
6種類のボックスを自在に組み合わせてオリジナルの壁面収納をつくれる6BOXシリーズ。 前面のフラップ扉には雑誌がディスプレイできます。 扉内には雑誌のバックナンバー等収納して。 オープン部融合タイプなので、用途はさまざまです。
用途フラップ扉 フラップ書棚 ディスプレイ収納 ディスプレイ本棚 ディスプレイ書棚 ディスプレーラック フラップ式本棚 フラップ式書棚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29(取っ手含む36)×90材質(本体)プリント紙化粧合板棚板数(枚)可動棚:2組立時間お客様組立(30分)(大人2人)
カオラテゲル AUGカオラテゲルAUG
699税込769
1個
4日以内出荷
カオラテ史上最高級の香料を贅沢に使用。ドリンクホルダーに収まるサイズです。
用途車の芳香剤幅(mm)72BK取付ドリンクホルダー高さ(mm)93奥行(mm)72内容量(mL)140香りアンブレットムスク
Bourns リセッタブルヒューズ 800mA 60V 0.4A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 800mA 60V 0.4ABOURNS
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 800mA動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A長さ = 7.4mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.52Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.55W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石 アズワンフェライト磁石アズワン
2,317税込2,549特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
V-One用2×3インチFR4基板セット(10枚入) VOLTERAV-One用2×3インチFR4基板セット(10枚入)VOLTERA
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
電子回路プリンタV-One用のサイズが57.8mm×83.2mmのFR4基板が10枚入ったセットです。
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
V-One用4×5インチFR4基板セット(6枚入) VOLTERAV-One用4×5インチFR4基板セット(6枚入)VOLTERA
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
電子回路プリンタV-One用のサイズが101.6mm×127mmのFR4基板が6枚入ったセットです。
5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4arms RIDEA5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4armsRIDEA
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様 プロアスリートおよび上級者向け(W4T) タイムトライアル競技やトライアスロン競技など、絶対に勝ちたいレースに 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S
ラジエーター 大型車用 CoolingDoorラジエーター 大型車用CoolingDoor
41,980税込46,178
1個
当日出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
保証期間18か月
V-One用3×4インチFR4基板セット(6枚入) VOLTERAV-One用3×4インチFR4基板セット(6枚入)VOLTERA
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
電子回路プリンタV-One用のサイズが83.2mm×108.6mmのFR4基板が6枚入ったセットです。
FR600-04用ボールASSY コガネイFR600-04用ボールASSYコガネイ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
仕様FR600-04用ボールASSY
黄銅製(フェルール)リア アオイ黄銅製(フェルール)リアアオイ
56税込62
1個
6日以内出荷
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
収納システム FKレール K9(駒谷)収納システム FKレールK9(駒谷)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限ボール焼きばめ用 NS(日進工具)無限ボール焼きばめ用NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
8,398税込9,238
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR 京セラ高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR京セラ
8,398税込9,238
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SF NS(日進工具)高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SFNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。トラスコ品番697-3299材質超微粒子超硬合金全長(mm)35刃長(mm)0.8シャンク径d(Φmm)4ボール半径R(mm)R0.4有効長L1(mm)2
両丸キー(フリーレングス)S50C/4 セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/4セイキ製作所
413税込454
1個
9日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)4高さh(mm)4公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)10~12高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.16~0.25
高能率鋼加工用エンドミル 京セラ高能率鋼加工用エンドミル京セラ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
刃数4シャンク径公差h5寸法LF(mm)60寸法DCON(mm)6
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。中心まで4枚刃を保持し、5軸加工にも最適です。
用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
VV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし
...