カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「fr-150-02」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    ねじの種類Rc
  • クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ

    コガネイ
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥15,376~税込¥16,914~
    1個
    11日以内出荷から32日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rcろ過度(μm)5設定圧力単位MPa圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
  • オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC

    オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
  • 鉄道模型制御セットmini アーテック[学校教材・教育玩具]

    鉄道模型制御セットmini

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥11,728税込¥12,901
    1セット
    3日以内出荷
    小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる。プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現。材質:FR-4、PVCなど。サイズ:200×150×30mm。セット内容:Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入りセット内容Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1材質FR-4、PVCなど寸法(mm)200×150×30
  • プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット) ダイヘン

    プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット)

    ダイヘン
    ¥3,598,000税込¥3,957,800
    1セット
    翌々日出荷
    用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現。パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能。トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能。トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100質量(kg)86定格電流(A)300定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820定格入力(kVA)16.3(14.4kW)流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa)相数三相パルス発生 周波数0.1~999Hzパルス幅5~95%定格使用率(%)100出力電流範囲(A)0.5~300最高無負荷電圧(V)164/178
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC

    ウォータセパレータ AMGシリーズ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
  • AM - ミストセパレータ SMC

    AM - ミストセパレータ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC

    スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
  • AM - ミストセパレータ(AM150C) SMC

    AM - ミストセパレータ(AM150C)

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • AMD - マイクロミストセパレータ SMC

    AMD - マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CL Series(CLK2GA40) SMC

    CL Series(CLK2GA40)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CL Series(CLK2GC40) SMC

    CL Series(CLK2GC40)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2GA6

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2GA5

    SMC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~) SMC

    ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~) SMC

    ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~)

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~) SMC

    ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMC

    CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • イヤーピース EP-FX13 Victor

    イヤーピース EP-FX13

    Victor
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    ストレスフリーな楕円形状の高音質イヤーピース、音質が向上する”スパイラルドットPro”。【耳穴にフィットする楕円形状でストレスフリー】。イヤーピースが耳穴にフィットして圧迫感を与えない楕円の新形状。傘部の低設計により耳からドライバーまでの距離を短縮して開口部を広げたことにより、超高帯域の再現性を高めています。【音質が向上する「スパイラルドット」技術】。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した「スパイラルドット」は独自の音質向上技術です。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音の濁りを抑制しながらクリアなサウンドを実現します。さらに「スパイラルドットPro」には、繊細な音のディテールの再現性を高めるための凸形状を追加。「スパイラルドットPro」に傘形状のストレスフリー(SF)タイプが誕生しました。【耳当たりよい素材で高い遮音性】。やわらかいグレードのシリコン素材により、耳にやさしい装着感と高い遮音性を実現しています。【装着性を高める5サイズを展開】。細かいステップの5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップし、自分の耳に最適なサイズを選べます。
    適合HA-A11T、HA-A22T、HA-A30T2、HA-A6T、HA-A7T、HA-EC25T、HA-EC77T、HA-EC45T、HA-FD01、HA-FR29UC、HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03、HA-FW10000、HA-FW1000T、HA-FW1500、HA-FW5000T、HA-FX100T、HA-FX150T、HA-FX28W、HA-FX550T、HA-Z251T色ブラック素材シリコン
  • プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
    仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • AMG - ウォータセパレータ SMC

    AMG - ウォータセパレータ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
  • CL Series(CLK2GA50-150YA) SMC

    CL Series(CLK2GA50-150YA)

    SMC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ロック付クランプシリンダ(CLK2P~) SMC

    ロック付クランプシリンダ(CLK2P~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
    作動方式複動片ロッド
  • CL Series(CLK2GA63-150YA) SMC

    CL Series(CLK2GA63-150YA)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50 SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CL Series(CLK2GA63-150Y) SMC

    CL Series(CLK2GA63-150Y)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-150YA SMC

    ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-150YA

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C SMC

    ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ150C