カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fr-150n」の検索結果

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥979税込¥1,0771本翌々日出荷FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 FR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥999税込¥1,0991本翌々日出荷FRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQ20-15
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150作動方式複動