カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(16)
- オークラ輸送機(4)
- NACHI(不二越)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SMC(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ハンマーキャスター(2)
- 富士電機(2)
- 協立エアテック(2)
- ダイヤトレンド(2)
- NAKATAKI(2)
- イマダ(1)
- ELPA(1)
- 工進(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fr-3s」の検索結果

ペルティエ素子(サーモモジュール)
フェローテック¥8,798税込¥9,6781個当日出荷電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
フリクトル3 スプレー
リックス(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(420mL)ほか当日出荷から10日以内出荷フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
フロアレールシングル3mm 直貼
粉河(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか4日以内出荷から7日以内出荷積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。材質積層強化木製色無塗装ナチュラル
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
オークラ輸送機¥949~税込¥1,044~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなしシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
オークラ輸送機¥949~税込¥1,044~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなしシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥2,798~税込¥3,078~1本15日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥2,798~税込¥3,078~1本15日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット当日出荷から3日以内出荷インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
円柱プローブ
イマダ¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から30日以内出荷ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
フィットラック 乾太くん専用台
藤山¥42,980~税込¥47,278~1セット当日出荷から13日以内出荷フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。