カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
「fr-870b」の検索結果

ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ