カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fr-d700」の検索結果

FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷取付可能対象インバータ:FR-D840-0.4K-012~1.5K-037適合インバーターFR-D740-0.4K~1.5K
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット当日出荷から3日以内出荷インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥5,200~税込¥5,720~1セット3日以内出荷MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ盤面操作パネル
三菱電機(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
指速発電機
三菱電機¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷仕様AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)出力(W)10/5種類その他オプション極数単相24極直線性1%以下回転速度(r/min)(最大)5000適合インバーターFR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)回転トルク(N・m)始動時:0.14/回転時:0.05