カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「fr-f820-3.7k」の検索結果

インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1個ほか当日出荷から81日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス
三菱電機¥599,800~税込¥659,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理