カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 物流用品(24)
  • 切削工具(22)
  • 農業機械(21)
  • 作業服(17)
  • 安全用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • バイク部品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 電気材料(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-s」の検索結果

関連キーワード
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 摩擦実験器 FR-S ナリカ

    摩擦実験器 FR-S

    ナリカ
    43,000税込47,300
    1セット
    当日出荷
    物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
    セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード

    モトユキ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
  • SHROUD COMP.,FR(S ホンダ

    SHROUD COMP.,FR(S

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LOCK ASSY.,L FR.S ホンダ

    LOCK ASSY.,L FR.S

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LOCK ASSY.,L.FR.S ホンダ

    LOCK ASSY.,L.FR.S

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LOCK ASSY.,R.FR.S ホンダ

    LOCK ASSY.,R.FR.S

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット

    フリクションボールスリム用 0.38mm替芯

    パイロット(75件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    699税込769
    1パック(8個)
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • 収納ケース フロック スリム サンカ

    収納ケース フロック スリム

    サンカ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    積み重ねて使えて便利です。 開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。 ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。 FR-S23は4段まで、FR-S30は3段まで積み重ね可能です。
    材質ポリプロピレンタイプスリム容量(L)28耐荷重(kg)3寸法(縦×横)(mm)開口部:175×235外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)460外寸法・間口(mm)285有効内寸法・間口(mm)216有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)280
  • SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所

    SFRS型 ステンレス 異径ソケット

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセト

    カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型

    タセト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
    用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷正味質量(g)271種別洗浄液(遅乾性)透明トラスコ品番389-0104タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ブラックフレンチレジバッグ HEADS(ヘッズ)

    ブラックフレンチレジバッグ

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100枚)
    当日出荷
    介護用おむつやペット用品なども入る、大きめサイズの中身が透けにくいレジバッグです。男性、女性問わずに使っていただけるオシャレでかっこいいデザインです。
    材質ポリエチレン(ハード)タイプ両面同デザイン
  • ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
  • ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用寸法L(mm)5.8寸法W(mm)5.7材質シリコンゴム適合電線(mm2)0.3~1.25アズワン品番64-9723-53組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    7,398税込8,138
    1箱(60個)
    当日出荷
    旧品番:221-2411
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    269税込296
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヴィスタージュ みず筆 ぺんてる(アストラム)

    ヴィスタージュ みず筆

    ぺんてる(アストラム)
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    みず筆は、軸部に水を入れて使う筆です。描画から筆洗いまで、1本で行えます。
    用途描画
  • ワンタッチコネクタ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクタ

    ワゴジャパン
    889税込978
    1パック(8個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。ギア数72山
  • 防水ハウジング(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
    359税込395
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質PBT
  • 収納ケース フロックスリムタイプ サンカ

    収納ケース フロックスリムタイプ

    サンカ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg)3
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート危険物の類別非危険物
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1セット(6m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ディスプレイ横縦回転金具 AURORA(共栄商事)

    ディスプレイ横縦回転金具

    AURORA(共栄商事)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    55インチクラスの大型ディスプレイ対応 FZS-55専用オプション
    仕様実用新案取得品質量(kg)9.2取付方式【ディスプレイ(W/H mm)】VESA 200/300/400積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 耐久型フレキビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    耐久型フレキビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    壁際作業や天井作業に最適です。フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
  • レールフレーム用 ストッパー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レールフレーム用 ストッパー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レールフレームのエンドストッパー
    用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー シルバー メネジ TRUSCO

    クランプレバー シルバー メネジ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
  • 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式RS 視泉堂

    冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式RS

    視泉堂
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    「レンズ跳上式!」 レンズ跳上機能と人気のスポーティーデザインが融合されたモデル。耳掛け部と鼻パッド部が調整可能なフレキシブルタイプシリーズです。
    仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド、動くテンプル長さ(mm)【耳かけ】130幅(mm)【片目レンズ】80寸法(mm)【鼻幅】16フレームブラック
  • ロールシフォンカップ用PET蓋 天満紙器

    ロールシフォンカップ用PET蓋

    天満紙器
    1,998税込2,198
    1パック(25枚)
    翌々日出荷
    、ロールシフォンカップとセットできます。
    内径×高さH(Φmm×mm)175×26TKG品番9-1135-0601TKG品番(2017)6-1009-0601
  • 板ラチェットレンチ フジ矢

    板ラチェットレンチ

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
    ブラック
  • フレンチフロストガゼットバッグ HEADS(ヘッズ)

    フレンチフロストガゼットバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    便利で使い勝手のいいリーズナブルなバッグができました。
    仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]入数(枚)100
  • カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)

    Ideal-Tek
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
    用途デバイス・SMD用
  • レールフレーム用 Iトロリー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レールフレーム用 Iトロリー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    通常レールのトロリー
    用途レール用材質本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール質量(g)236許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    792税込871
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • フレンチフロストガゼットバッグ HEADS(ヘッズ)

    フレンチフロストガゼットバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    便利で使い勝手のいいリーズナブルなバッグができました。
    奥行(mm)90幅(mm)275高さ(mm)200仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]サイズSS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×200×90
  • FR専用スライドガイド板 富士元工業

    FR専用スライドガイド板

    富士元工業
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
    用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4641幅(mm)400質量(kg)11高さ(mm)90奥行(mm)105最大C面MAXC3切刃形状その他
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。