カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- バイク純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(6)
- Kawasaki(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- KSフィルター(2)
- CIF(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- アルテ(1)
- クリエートメディック(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- ConMed(1)
エコロジープロダクト
「fr08f」の検索結果

セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。用途油圧配管
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から15日以内出荷タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
腎盂バルーンカテーテル Fタイプ
クリエートメディック1箱(10本)翌々日出荷から12日以内出荷経皮的に腎盂に挿入・留置し、導尿に使用します。バルーン部に段差がなく、挿入・抜去が容易です。バルーン形状が偏平で、僅かなスペースで留置・固定が可能です。オールシリコーン製ですので、尿成分の付着が低減されます。材質シリコーン全長(mm)340色クリアタイプF医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00191000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フレーザーサクション
ConMed¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか6日以内出荷シャフトの形が自由に変えられます。▼シャフトは、サイズによりステンレススチール(3 F r、5 F r、7 F r)と、アルミニウム(8 F r、10Fr、12Fr、18Fr)の2つの材質があり、どちらもシャフトの形状を変えられます。1本で2役のマンドリン付。▼シャフトを曲げて形状を変える際に、シャフトのキンクを防ぎます。▼シャフトの内腔につまった組織片や骨片をすばやく除去できます。吸引調節弁付。▼吸引のON-OFF、微調整ができます。8種類の豊富なサイズ。▼様々な外科系手術のニーズにお応えします。
CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.8mm ADB16
CIF¥989税込¥1,0881個7日以内出荷MIL13949F、FR4.片面原料用エポキシFR4ベース.この片面原料用エポキシベースには、優れた品質の8層のガラス繊維布層が使用されています。材質エポキシ樹脂ガラス積層長さ(mm)160幅(mm)100厚さ(mm)0.8寸法(mm)160×100×0.8グレードFR4厚さ(μm)銅箔:35面数1
CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.8mm AEB16
CIF¥989税込¥1,0881個7日以内出荷MIL13949F、FR4.両面原料用エポキシFR4ベース.この両面原料用エポキシベースには、優れた品質の8層のガラス繊維布層が使用されています。長さ(mm)160幅(mm)100厚さ(mm)0.8寸法(mm)160×100×0.8種類銅箔基板グレードFR4厚さ(μm)銅箔:35面数2
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471Y
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷仕様Panasonic 電解コンデンサPanasonic FR シリーズの電解コンデンサは、 470 μ F の静電容量を備え、スルーホール実装で動作します。直径 8 mm 、高さ 15 mm 、リードピッチ 3.5 mm となっています。この極性コンデンサはアルミ製で、ボディ形状はラジアルリードタイプです。25 V dc の電圧と 1240 mA のリップル電流が必要です。特長と利点、耐久性は 5000 時間 ~ 10000 時間 (105 ° C) です 、漏洩電流は 1 μ A です 、寿命: 1000 時間 、 低ESR 、動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途、コンピュータのマザーボード 、 家庭用電気機器 、 電源寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量470μF誘電正接0.14%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
マルカ サイドフォールドテーブル コンセントユニット付 棚板付 樹脂幕板無 1200×450
オカムラ(岡村製作所)¥71,980~税込¥79,178~1台45日以内出荷仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:15mm/棚/スチールパイプブラック塗装:棚/スチー ルパイプブラック塗装/脚/アルミ成型品/ナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無キャスター有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×720棚有材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)無