カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「fr110-04」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 WICK

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
    用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
  • 鉄道模型制御セット 電池ボックス アーテック[学校教材・教育玩具]

    鉄道模型制御セット 電池ボックス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    17,182税込18,900
    1セット
    3日以内出荷
    プログラミングで鉄道模型を自在に動かそう。センサーとプログラミングを使って鉄道模型を自由に制御できる学習セットです。PCやタブレットの操作パネルから速度変更や進行方向切替ができ、往復運転や発車・停車などリアルな走行を再現できます。プログラミング初心者でもドラッグ&ドロップで簡単に操作でき、学習教材としてもおすすめです。対応OS : Windows10 / Mac OS / ChromeOS / iPadOS。材質:Studuino台座付:PC・ABS、Studuino盤面シール:紙、赤外線フォトリフレクタ:FR-4、USBケーブル(miniB):PVC、センサー取付パーツ:フィラメント、Nゲージ接続ケーブル:プラ・銅、電池ボックス:ABS・PP。サイズ:Studuino台座付:約110×80×26mm、Studuino盤面シール:52×69mm、センサー接続コード(3芯30cm):約300×13×6mm、延長コード:約150×13×6mm、赤外線フォトリフレクタ:約17×17×20mm、USBケーブル(miniB):約8800mm(コード長)、電池ボックス:約80×48×25mm。セット内容:Studuino台座付×1、Studuino盤面シール×1、センサー接続コード(3芯30cm)×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1、電池ボックス×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino×1、センサー接続コード3芯30cm×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル×1、電池ボックス×1材質ポリカーボネート、PVC形態1個梱包:化粧箱入サイズ(mm)200×150×30
  • Artecブロック ロボティスト アドバンス アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック ロボティスト アドバンス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    45,000税込49,500
    1セット
    3日以内出荷
    想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット。材質:ABS,FR-4。サイズ:サーボモーター:20×60×46mm、ロボット用DCモーター:20×20×80mm、スタディーノ ロボティスト用カバー台座付:110×80×26mm、電池ボックス:69×49×18mm、ロボット用LED(青、赤、白、緑)20×36×20mm、ロボット用電子ブザー:20×36×20mm、ロボット用加速度センサー:48×20×28mm、ロボット用音センサー:48×20×28mm、ロボット用タッチセンサー:55×20×28mm、ロボット用光センサー:20×36×20mm、ロボット用赤外線フォトリフレクタ:20×36×20mm、基本四角:W20×H20×D20mm、ハーフA、B、C、D: W20×H20×D10mm、三角A:W20×H20×D20mm、回転軸C:W20×H20×D6mm、丸:Φ20mm、タイヤ:Φ36mm、タイヤゴム:Φ35mm、センサー接続コード(3芯15cm)、センサー接続コード(3芯30 cm)、センサー接続コード(4芯50 cm)、USBケーブル mini-B (80cm)。セット内容:サーボモーター x 8, ロボット用DCモーター x 2, スタディーノ カバー台座付 x 1, 電池ボックス x 1, ロボット用LED (青, 赤, 白, 緑) x 各1, ロボット用電子ブザー x 1, ロボット用加速度センサー x 1, ロボット用音センサー x 1, ロボット用タッチセンサー x 1, ロボット用光センサー x 1, ロボット用赤外線フォトリフレクタ x 1, センサー接続コード (3芯15 cm) x 8, センサー接続コード (3芯30 cm) x 2, センサー接続コード (4芯50 cm) x 1, USBケーブル mini-B (80 cm) x 1, 基本四角: クリア x 2, 白 x 20, 三角A: クリア x 2, グレー x 8, ハーフA: 薄グレー x 11, ハーフB: 青 x 12, ハーフC: 薄水 x 54, ハーフD: 水 x 30, 丸 x 2, 回転軸C x 8, タイヤ x 4, タイヤゴム x 4, ブロックリムーバー x 1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1材質ABS、FR-4質量(g)1250電池アルカリ単3電池3本(別売)
  • onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 500 mW

    onsemi
    8,798税込9,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 8.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 0.25 mA, 8 Ω @ 20 mA。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。動作温度 Min = -55 ℃mA。便利な表面実装プラスチック SOD-123 パッケージに収められた 3 つのツェナーダイオード完全シリーズ。これらのデバイスは、リードレス 34 パッケージスタイルの便利な代替品となります。FR-4 又は FR-5 ボードの定格 503 mW 広いツェナー逆電圧範囲: 2.4 → 110 V 最適な自動基板アセンブリ用のパッケージです 高密度用途向けの小型パッケージサイズ 汎用、中電流 機械的特性: ケース:自由に変形できる熱硬化性プラスチックケース 仕上げ:耐腐食性仕上げ、簡単にはんだ付け可能 はんだ付け目的での最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 極性:カソードは極性バンドで表示 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mW

    onsemi
    579税込637
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 2.4V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30 Ω, 1200 Ω。最大逆漏れ電流 = 100μA。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。動作温度 Min = -55 ℃V。便利な表面実装プラスチック SOD-123 パッケージに収められた 3 つのツェナーダイオード完全シリーズ。これらのデバイスは、リードレス 34 パッケージスタイルの便利な代替品となります。FR-4 又は FR-5 ボードの定格 500 mW 広いツェナー逆電圧範囲: 2.4 → 110 V 最適な自動基板アセンブリ用のパッケージです 高密度用途向けの小型パッケージサイズ 汎用、中電流 人体モデルごとにクラス 3 の ESD 定格( 16 kV 超 ケース:無骨、転写成型、熱硬化性プラスチックケース 仕上げ:耐腐食性仕上げで、簡単にはんだ付けできます はんだ付け目的での最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 極性:カソードは極性バンドで表示 鉛フリーパッケージを用意 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです
    RoHS指令(10物質対応)対応