カテゴリ

  • 住設機器(13)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)

「fr150」の検索結果

関連キーワード
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 引抜き工具 日立オートパーツ&サービス

    引抜き工具

    日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2本)
    当日出荷
    セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃

    モトユキ(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用
  • 先曲りラジオペンチ (メッキ付) TSUNODA(ツノダ)

    先曲りラジオペンチ (メッキ付)

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
    トラスコ品番828-3542全長(mm)157質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    ねじの種類Rc
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • PBT傾斜パイプ カナイ

    PBT傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • アートブラッシュ用カートリッジ ぺんてる(アストラム)

    アートブラッシュ用カートリッジ

    ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
    材質再生PE寸法(mm)Φ13×123質量(g)9商品タイプカートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(100本)
    当日出荷
    タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • 偏芯強力ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力ラジオペンチ

    フジ矢
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(1ロール)
    当日出荷から20日以内出荷
    ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)75
  • パワー先曲りラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー先曲りラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)156質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力万能ラジオペンチ

    フジ矢
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)128切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾

    3M(スリーエム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1ロール)
    当日出荷
    ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)95
  • 傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプ フジモリ産業

    傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプ

    フジモリ産業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
    用途外壁貫通スリーブに。材質PBT樹脂厚さ(mm)【鋼鈑】2.5長さ(m)0.24
  • フックリピートタイ (標準タイプ) エスジー工業

    フックリピートタイ (標準タイプ)

    エスジー工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(100本)
    当日出荷
    タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
  • スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1ロール)
    当日出荷から20日以内出荷
    ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)95
  • ハッコーウィック ノークリーン HAKKO(白光)

    ハッコーウィック ノークリーン

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(25個)
    当日出荷
    熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
    用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
  • 不易朱液FR 150ml 不易糊工業(フエキ)

    不易朱液FR 150ml

    不易糊工業(フエキ)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 採点ボール オート

    採点ボール

    オート(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    なめらかな書き味の水性インクを使用。インクの残量がわかる小窓付き。
    材質軸・キャップ:PP、天ビス:ABS、クリップ:SUS、尾栓:PE軸径(Φmm)10.5全長(mm)139.5質量(g)10.5径(Φmm)(最大)14方式キャップ式インク色赤インク水性顔料入数1本色(軸)赤商品タイプ本体
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    丈夫でしなやかな平ロープランヤード
    用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • パワー先曲りラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー先曲りラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)165質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ブレード 京セラ

    ブレード

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途端面溝入れブレード勝手右勝手
  • 筆ボール オート

    筆ボール

    オート
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    方式キャップ式先端ボール径(mm)1.5インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
  • ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS

    ハンマーキャスター
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車S型式413BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車)

    ハンマーキャスター
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手右勝手
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    丈夫でしなやかな平ロープランヤード
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)1430タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP

    ハンマーキャスター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状固定車型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ロッキングCクランプ 6R FR 150mm IRWIN

    ロッキングCクランプ 6R FR 150mm

    IRWIN
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5037
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスター

    キャスター 420YS・413YS

    ハンマーキャスター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • バリカットコファ BIG DAISHOWA

    バリカットコファ

    BIG DAISHOWA
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ

    コガネイ
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
  • Ohmite 抵抗器 15シリーズ ARCOL(OHMITE)

    Ohmite 抵抗器 15シリーズ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応