「fr22b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション

    エンプラ 回転握り(折り曲げ型)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
    材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • 二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 ヤマト産業

    二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    ARシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    小形。低騒音。高信頼性
    仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • ポンプ YUKEN

    ポンプ

    YUKEN
    93,429税込102,772
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合