カテゴリ

  • バイク純正部品(58)
  • 農業機械(34)
  • 医療(18)
  • 自動車純正部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr28」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空保存フードシーラー 専用ロール アイリスオーヤマ

    真空保存フードシーラー 専用ロール

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
    材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
  • エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション

    エンプラ 回転握り(折り曲げ型)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
    材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • SFRスクレーパ 阪上製作所

    SFRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応
  • ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション

    ER・FR・SFR エンプラ回転握り

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(4巻)
    当日出荷から20日以内出荷
    ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)75
  • パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業

    パックンフレキ(半割れ波付き保護管)

    未来工業
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
    ミルキーホワイト(内面色:黒)
  • スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1箱(4巻)
    当日出荷から20日以内出荷
    ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)95
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    7,747税込8,522
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • バルーン付胸腔ドレーン FR-28 ファイコン

    バルーン付胸腔ドレーン FR-28

    ファイコン
    1本
    6日以内出荷
    肺癌・肺結核症・膿胸などの片肺の全摘出術後に滲出してくる血液や体液の排出(ドレーン)及び軽減に圧迫止血用としてバルーンを使用することで、安全な術後ドレーン管理が可能です。
    呼称バルーン付胸腔ドレーンチューブ外径(Φmm)ドレーン:9.3(28Fr)全長(mm)600容量(mL)バルーン:500材質シリコン100%一般的名称胸部排液用チューブアズワン品番63-6323-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZZ00307000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • M24/呼28 ロングTスロットナット エスコ

    M24/呼28 ロングTスロットナット

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM24エスコ品番EA637FR-28材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)18寸法E(mm)88寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
  • ローリングカッター(フリー) NTカッター

    ローリングカッター(フリー)

    NTカッター
    998税込1,098
    1本
    5日以内出荷
    丸刃を転がしながら切るので、伸びやすい素材もよれずにカット。直線も曲線も切りやすい小回りが利く刃直径28mm。
    用途工作や洋裁用に。紙・革・布・フィルム・ゴムシートなど。刃形【掲載刃】丸刃本体質量(g)30.65本体サイズ(mm)40×108×20適合替刃【掲載替刃】BR-28P、【交換替刃】BR-28P・BS-28P・BW-28P
  • チップ GFR イスカル

    チップ GFR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    勝手右勝手寸法R(mm)0.16±0.05コーナー半径(mm)0.16幅W(mm)2.2±0.1穴の形状-チップブレーカ片面
  • 両丸キー(フリーレングス)S45C/28 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S45C/28

    セイキ製作所
    2,905税込3,196
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両丸キー幅b(mm)28高さh(mm)16公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
  • アクスル FR 41068-0028 Kawasaki

    アクスル FR 41068-0028

    Kawasaki
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN2000-A1
  • COVER,R FR.**R28*    51602065750ZC ホンダ

    COVER,R FR.**R28* 51602065750ZC

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
  • BODY COMP,FR*T28*    50100198710ZF ホンダ

    BODY COMP,FR*T28* 50100198710ZF

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
  • FORK COMP,FR*T28*    51100GB4315YQ ホンダ

    FORK COMP,FR*T28* 51100GB4315YQ

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • FORK COMP,FR*T28*    51100GB4030YX ホンダ

    FORK COMP,FR*T28* 51100GB4030YX

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • FORK COMP,FR*T28*    51100GB1305ZH ホンダ

    FORK COMP,FR*T28* 51100GB1305ZH

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • BODY COMP,FR*P28*    50100GB6761ZM ホンダ

    BODY COMP,FR*P28* 50100GB6761ZM

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
  • FORK COMP,FR*P28*    51100GB4040B4 ホンダ

    FORK COMP,FR*P28* 51100GB4040B4

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • FORK COMP,FR*P28*    51100GB4030B4 ホンダ

    FORK COMP,FR*P28* 51100GB4030B4

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • FORK COMP,FR*P28*    51100GB4315B2 ホンダ

    FORK COMP,FR*P28* 51100GB4315B2

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • FORK COMP,FR*P28*    51100GB4305B2 ホンダ

    FORK COMP,FR*P28* 51100GB4305B2

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,FR    61100K28A60 ホンダ

    FENDER,FR 61100K28A60

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • CALIPER,ASSY L,FR    45100MN0028 ホンダ

    CALIPER,ASSY L,FR 45100MN0028

    ホンダ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
  • 【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X EZVIZ

    【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X

    EZVIZ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
    仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
  • FENDER,FR.  *T28*    61100198000ZF ホンダ

    FENDER,FR. *T28* 61100198000ZF

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,FR.  *T28*    61100198850ZF ホンダ

    FENDER,FR. *T28* 61100198850ZF

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • COLLAR,TANK FR  90504K28A60 ホンダ

    COLLAR,TANK FR 90504K28A60

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • (D28T)FR FOG LAMP KIT MAZDA(マツダ)

    (D28T)FR FOG LAMP KIT

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • (MR28)FILM,FR DOO ミツビシ

    (MR28)FILM,FR DOO

    ミツビシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • (08414)マッドガード/FR_LH(S28) ダイハツ

    (08414)マッドガード/FR_LH(S28)

    ダイハツ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • (MR28)CLIP,FR BUM ミツビシ

    (MR28)CLIP,FR BUM

    ミツビシ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,L FR *R-28*    51606065750ZC ホンダ

    COVER,L FR *R-28* 51606065750ZC

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,L.FR.F*T28*    51606198000ZF ホンダ

    COVER,L.FR.F*T28* 51606198000ZF

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,R.FR.F*T28*    51602198000ZF ホンダ

    COVER,R.FR.F*T28* 51602198000ZF

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,FR. *R-28*    61100065010ZC ホンダ

    FENDER,FR. *R-28* 61100065010ZC

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,R.FR.F*T28*    51615198000ZJ ホンダ

    COVER,R.FR.F*T28* 51615198000ZJ

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • (F28K0)FRオーナメント ニッサン

    (F28K0)FRオーナメント

    ニッサン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷