カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • バイク純正部品(5)

「fr4103」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-410

    HAKKO(白光)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • ヒーター HAKKO(白光)

    ヒーター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)

    ノズルクイックチェンジャー

    HAKKO(白光)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。
    仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
  • ドラムアッシ FR 41034-0563 Kawasaki

    ドラムアッシ FR 41034-0563

    Kawasaki
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番41034-0563
  • ドラムアッシ FR 41034-0064 Kawasaki

    ドラムアッシ FR 41034-0064

    Kawasaki
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    代表車種KLX125CGF
  • ドラムアツシ,FR                41034-0600 Kawasaki

    ドラムアツシ,FR 41034-0600

    Kawasaki
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41034-0600
  • ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
    ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
  • パネルアッシ(ブレーキ) FR 41035-1543 Kawasaki

    パネルアッシ(ブレーキ) FR 41035-1543

    Kawasaki
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    代表車種KLX110-A1主な適合純正品番41035-1543主な適合車種(カワサキ)KLX110-A1
  • 長円型ノズルポジショニング治具 HAKKO(白光)

    長円型ノズルポジショニング治具

    HAKKO(白光)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • スポーク(インナ) FR 41029-0003 Kawasaki

    スポーク(インナ) FR 41029-0003

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    欠品中
    代表車種KX250ZGF主な適合純正品番41029-0003主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
    ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
  • ツールボックス HAKKO(白光)

    ツールボックス

    HAKKO(白光)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    対応機種FR-4103