カテゴリ
- 農業機械(441)
- パソコン/周辺機器(184)
- 自転車部品(109)
- 機構部品(91)
- 制御機器(79)
- 家電(60)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- バイク部品(38)
- 切削工具(35)
- 卓上消耗品(30)
- 測定用品(30)
- オフィス家具(28)
- 事務用品(25)
- 学童・教育用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- 理美容(17)
- 店舗什器・備品(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自動車純正部品(9)
- 安全保護具(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- バッテリー・電装(7)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- カー用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 日用品(3)
- 作業服(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(436)
- MARWI(81)
- Frameworks(フレームワークス)(72)
- ADF(57)
- 青木精密工業(33)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(28)
- グルマンディーズ(24)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- リスパック(21)
- 三菱電機(20)
- FRAMAR(18)
- ホームテイスト(15)
- 三菱(14)
- ポラロイド(polaroid)(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- SANTINI(13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
- 日研工作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fra」の検索結果

ぺんてる筆カートリッジ
ぺんてる(アストラム)(16件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷成分水性染料インキ適合太字XFL2B、和紙用XFL2W、中字XFL2L、つみ穂XFL2U、すき穂XFL2V、極細XFL2F材質PE質量(g)11外径×全長(mm)Φ13×123インク色黒商品タイプカートリッジ繰り返し・詰め替え対応
カバーフィルムロールタイプ CF-RA4
ニチバン¥539税込¥5931個当日出荷カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレンサイズA4判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)350×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
操作パネル接続コネクタ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷操作パネル(FR-DU07)を盤面取付けする際に、操作パネルと接続ケーブル(FR-CB2□□)を組み合わせるためのコネクタ仕様操作パネル接続コネクタ種類操作オプション主な用途FREQROL-A700、F700(P)シリーズインバータにて、操作パネルをインバータから離して、盤面に取り付ける場合などに使用するコネクタです。
保冷剤 結露防止不織布フィルム(2)
アイスジャパン(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(130個×2箱)ほか当日出荷から5日以内出荷ナイロンフィルムタイプと違い結露しにくい高級タイプの保冷剤です。材質不織布/NY/PE
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫付属品電源コード・家庭用ACアダプター・シガーソケット用コード・取扱説明書適合気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE色ブラック電源(V)・家庭用電源(ACアダプター使用)AC100 50/60Hz・シガーソケット DC12 6A/DC24 3A定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5冷却方式コンプレッサー温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)使用周囲温度(℃)-10~32高さ(cm)26冷媒R134a冷媒封入量(g)24奥行き(cm)32
カバーフィルムロールタイプ CF-RA5
サンビー¥399税込¥4391個当日出荷カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレンサイズA5判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)250×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
R-AIR
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
制御回路端子台 取付互換アタッチメント
三菱電機(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様制御回路端子台取付互換アタッチメント種類別置形主な用途FR-A700/A500シリーズの制御回路端子台をFR-A800シリーズに取り付けるためのアタッチメント
電源 ユニット電源 JWTシリーズ
TDKラムダ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から103日以内出荷高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メス
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個当日出荷0長さ(mm)33色グレー高さ(mm)30質量(g)27コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)25コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(90°)変換アダプタ オス/メス
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷0長さ(mm)33色グレー高さ(mm)30質量(g)27コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)25コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
ヘルメット SC-11F
ミドリ安全¥3,198税込¥3,5181個当日出荷脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。トラスコ品番274-5547材質FRP(繊維強化プラスチック)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーなし通気孔なし
ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式
YAMAZEN(山善)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 18L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:18L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)8.4色ブラック間口(mm)478電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×32.4×41.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)18
さわやかなマルチキャビネット
ホームテイスト¥9,498税込¥10,4481台翌日出荷さわやかなマルチキャビネット!。奥行22cmとスリム設計なので、部屋のちょっとしたスペースにキャビネットが欲しい方にオススメです。キッチン、リビング、玄関、ランドリーと幅広くどこに置いても活用できます。ホワイトの木目調の天板とホワイトアイアンのバランスが良くオシャレです。アイアンフレームなので、圧迫感が無く、魅せる収納として使えてフルオープンラックなので、直ぐに取り出せます。スリムながらも無駄のない収納力です。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。転倒防止用金具が付いているので安心です。用途事務所のちょっとした小物置き・飾り棚・ディスプレイラックとして。質量(kg)約13色ホワイトオーク高さ(mm)約220材質(本体)スチール・MDF奥行(mm)約1200間口(mm)約600耐荷重(kg/段)上段/中段:5、下段天板:10表面処理粉体塗装/PVC組立時間30分
FRP製ヘルメット 野球帽型
ミドリ安全¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。質量(g)370
VGA L型(90°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オスー VGA(D-Sub15ピン) メス
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷0色グレー質量(g)28コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスコネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷さわやかさ溢れるオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ! ごみ箱上のデッドスペースを有効活用することで、収納力がUP!鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC質量(kg)39.7色ホワイトオーク表面処理フレーム:粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×183
さわやかなオシャレゴミ箱上ラック スリムタイプ【Frais-フレ-】
ホームテイスト¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷さわやかさ溢れるオシャレゴミ箱上ラック スリムタイプ! ごみ箱上のデッドスペースを有効活用することで、収納力がUP!鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC質量(kg)28.3色ホワイトオーク表面処理フレーム:粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×40×183
さわやかなオシャレレンジ台【Frais-フレ-】
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷さわやかさ溢れるオシャレレンジ台! 食器はもちろん、炊飯器やレンジがコンパクトに収まるので、省スペースにピッタリ。鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC質量(kg)38色ホワイトオーク表面処理フレーム:粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×118
FLリモート通信
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷接続ケーブルFL-net専用ケーブル通信速度10Mbps/100Mbps(自動検出)接続台数64台総延長距離(m)2000(ノード-ハブ間:最大100、ハブ-ハブ間:最大100)
符号付アナログ出力 高分解能アナログ入力 モータサーミスタインタフェース
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷分解能-10V~+10V/16bit出力信号電圧出力(端子DA1-5間):DC-10V~+10V入力抵抗(kΩ)10
SSCNETⅢ通信
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
...