カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「frenic-mega」の検索結果

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ
富士電機¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ