カテゴリ
- 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
「frl-10gw」の検索結果

LEDロープライト増設用
富士倉¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
LEDロープライト両面発光増設用
富士倉¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
LEDロープライト増設用 電球色
富士倉¥9,698税込¥10,6681巻3日以内出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・装飾目的に。幅(mm)13高さ(mm)7備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67使用場所屋内外連結40m
LEDロープライト両面発光
富士倉¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり