カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
「frl-w20m」の検索結果

LEDロープライト両面発光
富士倉¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり