絞り込み
管接続口径
- 1/8(35)
- 1/4(104)
- 3/8(76)
- 1/2(54)
- 3/4(64)
- 1(44)
- 1-1/2(1)
ブランド
- CKD(40)
- SMC(172)
- ParkerTAIYO(2)
圧力計
- あり(139)
- その他(41)
- なし(105)
流れ方向
- 右→左(130)
- 左→右(186)
ねじの種類
- NPT
- BSPP(1)
- G(316)
- M(13)
- PT(4)
- R(1)
- Rc(1,135)
設定圧力範囲(MPa)
- 0~0.8(1)
- 0.005~0.2(2)
- 0.005~0.4(1)
- 0.008~0.6(1)
- 0.02~0.2(75)
- 0.05~0.35(18)
- 0.05~0.8(1)
- 0.05~0.85(120)
- 0.1~0.35(9)
- 0.1~0.85(9)
- 0.1~1(1)
- ~0.86(1)
- ~1.72(1)
0~0.8・0.005~0.2・0.005~0.4・0.008~0.6・0.02~0.2・0.05~0.35・0.05~0.8・0.05~0.85・0.1~0.35・0.1~0.85・0.1~1・~0.86・~1.72
オートドレン仕様
- その他(19)
- オートドレン(NC)(39)
- オートドレン(NO)(31)
- 手動ドレン(33)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
- ノンリリーフタイプ(89)
- リリーフタイプ(144)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(146)
RoHS10物質対応
「frl」の検索結果

C1060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥9,450~税込¥10,395~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
L型配管アダプタ
SMC¥849~税込¥934~1個3日以内出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥9,980~税込¥10,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
クロスアダプタ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷上下、左右方向への接続が可能。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥9,980~税込¥10,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥12,888~税込¥14,177~1個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥12,475~税込¥13,723~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)
CKD¥8,713~税込¥9,584~1個6日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥16,188~税込¥17,807~1個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥29,113~税込¥32,024~1個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥49,088~税込¥53,997~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥35,600~税込¥39,160~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥38,300~税込¥42,130~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)