カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
    • FRLユニット(42)
絞り込み
管接続口径
  • 1/8(7)
  • 1/4(24)
  • 3/8(18)
  • 1/2(10)
  • 3/4(25)
  • 1(16)
  • 1-1/2(1)
圧力計
  • あり(28)
  • なし(29)
流れ方向
  • 右→左(37)
  • 左→右(38)
ねじの種類
  • NPT
  • BSPP(1)
  • G(40)
  • PT(4)
  • R(1)
  • Rc(104)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.05~0.35(18)
  • 0.05~0.85(19)
  • 0.1~0.35(9)
  • 0.1~0.85(9)
  • ~0.86(1)
  • ~1.72(1)
オートドレン仕様
  • その他(2)
  • オートドレン(NC)(30)
  • オートドレン(NO)(23)
  • 手動ドレン(33)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(27)
  • リリーフタイプ(29)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • CKD(40)
  • ParkerTAIYO(2)
CKD・ParkerTAIYO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frl」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
8,850税込9,735
1個
当日出荷から15日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,338税込12,472特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
16,125税込17,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
C4060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC4060シリーズ F.MコンビネーションCKD
16,188税込17,807
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,838税込14,122
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
36,238税込39,862
1個
当日出荷から15日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
8,963税込9,859
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
C1060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC1060シリーズ F.MコンビネーションCKD
9,450税込10,395
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
24,150税込26,565
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC3010シリーズ W.LコンビネーションCKD
12,475税込13,723
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
11,388税込12,527
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC3060シリーズ F.MコンビネーションCKD
12,888税込14,177
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC3040シリーズ W.MコンビネーションCKD
15,625税込17,188
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
13,138税込14,452
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC4070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
22,725税込24,998
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
6,388税込7,027
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKDC6500シリーズ R.MコンビネーションCKD
29,488税込32,437
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYOモジュラー形ParkerグローバルFRLParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷から92日以内出荷
D401シリーズ ディストリビュータ CKDD401シリーズ ディストリビュータCKD
1,363税込1,499
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
種別部品
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKDC1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)CKD
8,713税込9,584
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
C6060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC6060シリーズ F.MコンビネーションCKD
29,113税込32,024
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC8010シリーズ W.LコンビネーションCKD
35,600税込39,160
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
D801シリーズ ディストリビュータ CKDD801シリーズ ディストリビュータCKD
2,575税込2,833
1個
8日以内出荷
種別部品
C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC3030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
17,988税込19,787
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC8030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
51,475税込56,623
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC4010シリーズ W.LコンビネーションCKD
16,225税込17,848
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC3070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
18,388税込20,227
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC4040シリーズ W.MコンビネーションCKD
20,625税込22,688
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKDC2520シリーズ F.RコンビネーションCKD
10,063税込11,069
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC8070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
49,088税込53,997
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C1050シリーズ R.Mコンビネーション CKDC1050シリーズ R.MコンビネーションCKD
9,613税込10,574
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
25,513税込28,064
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC6070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
38,300税込42,130
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC6030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
40,625税込44,688
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC8040シリーズ W.MコンビネーションCKD
48,350税込53,185
1個
15日以内出荷
C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC8060シリーズ F.MコンビネーションCKD
36,575税込40,233
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
FRLユニットカテゴリ