カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
    • FRLユニット(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
管接続口径
  • 1/8(11)
  • 1/4(54)
  • 3/8(45)
  • 1/2(22)
  • 3/4(41)
  • 1(30)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
圧力計
  • あり(71)
  • なし(54)
流れ方向
  • 右→左(47)
  • 左→右(80)
ねじの種類
  • Rc
  • BSPP(1)
  • G(40)
  • NPT(42)
  • PT(4)
  • R(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.7(1)
  • 0.01~0.3(1)
  • 0.02~0.75(1)
  • 0.04~0.83(1)
  • 0.05~0.25(1)
  • 0.05~0.35(22)
  • 0.05~0.83(12)
  • 0.05~0.85(45)
  • 0.1~0.35(10)
  • 0.1~0.85(14)
  • 0.3~0.7(2)
  • 0.3~0.97(1)
  • 005~0.83(1)
  • ~0.21(1)
  • ~0.41(1)
  • ~0.86(1)
  • ~1.6(1)
  • ~1.72(1)
オートドレン仕様
  • その他(28)
  • オートドレン(NC)(39)
  • オートドレン(NO)(26)
  • 手動ドレン(50)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
  • その他(1)
  • ノンリリーフタイプ(30)
  • リリーフタイプ(52)
その他・ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • CKD(59)
  • 日本精器(5)
  • TRUSCO(3)
  • コガネイ(21)
  • ParkerTAIYO(3)
  • エスコ(7)
  • 前田シェルサービス(4)
  • H&H(1)
  • I-TOOL(1)
CKD・日本精器・TRUSCO・コガネイ・ParkerTAIYO・エスコ・前田シェルサービス・H&H・I-TOOL
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frl」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
16,780税込18,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKDFRLコンビネーション クリンエアユニットCKD(3件のレビュー)
10,073税込11,080
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
FRLユニット(3点セット) TRUSCOFRLユニット(3点セット)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ(1件のレビュー)
12,098税込13,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLコンビネーション(オートドレン付) CKDFRLコンビネーション(オートドレン付)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター前田シェルサービス
74,980税込82,478
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1セット
当日出荷
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
WLコンビネーション CKDWLコンビネーションCKD
9,926税込10,919
1台
当日出荷から11日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、ブラケット、ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
コンパクトユニット TRUSCOコンパクトユニットTRUSCO
7,498税込8,248
1台
当日出荷
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット(2点セット) TRUSCOFRLユニット(2点セット)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
8,850税込9,735
1個
当日出荷から15日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,338税込12,472特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ前田シェルサービス
71,980税込79,178
1個
当日出荷
固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
13,980税込15,378
1台
当日出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
15,980税込17,578
1台
当日出荷
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0質量(kg)1.9全幅(mm)230全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアーコンビネーションユニット H&HエアーコンビネーションユニットH&H(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
圧縮空気中の水分やゴミ・ホコリなどを除き(フィルター)圧力調整で一定に調整し(レギュレーター)、圧縮空気中に適量の潤滑油を混合させ空圧機器の摩耗を防ぎます(ルブリケーター)。 手動で水を供給する(コック)ことができます。 各々の接続は専用アタッチメントにて固定されており、部分的な破損は各々交換可能です。
取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×140×45使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
16,125税込17,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
36,250税込39,875
1個
当日出荷から15日以内出荷
C4060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC4060シリーズ F.MコンビネーションCKD
16,188税込17,807
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータ油排出口ドレンコックなし
D300シリーズ ディストリビュータ CKDD300シリーズ ディストリビュータCKD
963税込1,059
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ねじの種類Rc
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,838税込14,122
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から43日以内出荷
使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)005~0.83ねじの種類Rc
D101シリーズ ディストリビュータ CKDD101シリーズ ディストリビュータCKD
1,313税込1,444
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ねじの種類Rc種別部品
C1060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC1060シリーズ F.MコンビネーションCKD
9,450税込10,395
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
24,150税込26,565
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
8,963税込9,859
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右使用流体空気設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC3010シリーズ W.LコンビネーションCKD
12,475税込13,723
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
11,388税込12,527
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC3060シリーズ F.MコンビネーションCKD
12,888税込14,177
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKDF.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)CKD
10,628税込11,691
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向逆流れ(右→左)仕様リリーフ機構付付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなしろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC3040シリーズ W.MコンビネーションCKD
15,625税込17,188
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
F・R・Lユニット 日本精器F・R・Lユニット日本精器
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ねじの種類Rc仕様F・R・Lユニット使用流体空気
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
13,138税込14,452
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC4070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
22,725税込24,998
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc流れ方向左→右使用流体空気または非腐食性流体設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYOFRL ミニチュアタイプParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷から84日以内出荷
FRLユニットカテゴリ