カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
    • FRLユニット(57)
絞り込み
管接続口径
  • 1/4
  • 1/8(12)
  • 3/8(48)
  • 1/2(25)
  • 3/4(44)
  • 1(32)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
圧力計
  • あり(44)
  • なし(29)
流れ方向
  • 右→左(30)
  • 左→右(45)
ねじの種類
  • G(24)
  • NPT(24)
  • PT(3)
  • Rc(54)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.01~0.3(1)
  • 0.02~0.75(1)
  • 0.05~0.35(14)
  • 0.05~0.83(4)
  • 0.05~0.85(29)
  • 0.1~0.35(6)
  • 0.1~0.85(11)
  • 005~0.83(1)
  • ~0.21(1)
  • ~0.41(1)
  • ~0.86(1)
  • ~1.6(1)
  • ~1.72(1)
オートドレン仕様
  • その他(13)
  • オートドレン(NC)(25)
  • オートドレン(NO)(14)
  • 手動ドレン(32)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(19)
  • リリーフタイプ(33)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • CKD(36)
  • 日本精器(4)
  • TRUSCO(3)
  • コガネイ(5)
  • ParkerTAIYO(2)
  • エスコ(2)
  • H&H(1)
  • 前田シェルサービス(1)
モノタロウ・CKD・日本精器・TRUSCO・コガネイ・ParkerTAIYO・エスコ・H&H・前田シェルサービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frl」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプモノタロウ(57件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウフィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニットモノタロウ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウフィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプモノタロウ(21件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
FRLユニット(3点セット) TRUSCOFRLユニット(3点セット)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ(1件のレビュー)
12,098税込13,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
コンパクトユニット TRUSCOコンパクトユニットTRUSCO
7,498税込8,248
1台
当日出荷
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット(2点セット) TRUSCOFRLユニット(2点セット)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
8,850税込9,735
1個
当日出荷から15日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,338税込12,472特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ前田シェルサービス
71,980税込79,178
1個
当日出荷
固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
13,980税込15,378
1台
当日出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
15,980税込17,578
1台
当日出荷
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0質量(kg)1.9全幅(mm)230全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアーコンビネーションユニット H&HエアーコンビネーションユニットH&H(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
圧縮空気中の水分やゴミ・ホコリなどを除き(フィルター)圧力調整で一定に調整し(レギュレーター)、圧縮空気中に適量の潤滑油を混合させ空圧機器の摩耗を防ぎます(ルブリケーター)。 手動で水を供給する(コック)ことができます。 各々の接続は専用アタッチメントにて固定されており、部分的な破損は各々交換可能です。
取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×140×45使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
16,125税込17,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
C4060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC4060シリーズ F.MコンビネーションCKD
16,188税込17,807
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
D300シリーズ ディストリビュータ CKDD300シリーズ ディストリビュータCKD
963税込1,059
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ねじの種類Rc
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,838税込14,122
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から43日以内出荷
使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)005~0.83ねじの種類Rc
D101シリーズ ディストリビュータ CKDD101シリーズ ディストリビュータCKD
1,313税込1,444
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ねじの種類Rc種別部品
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
8,963税込9,859
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
C1060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC1060シリーズ F.MコンビネーションCKD
9,450税込10,395
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
24,150税込26,565
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右使用流体空気設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC3010シリーズ W.LコンビネーションCKD
12,475税込13,723
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
11,388税込12,527
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC3060シリーズ F.MコンビネーションCKD
12,888税込14,177
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC3040シリーズ W.MコンビネーションCKD
15,625税込17,188
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC4070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
22,725税込24,998
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
F・R・Lユニット 日本精器F・R・Lユニット日本精器
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ねじの種類Rc仕様F・R・Lユニット使用流体空気
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
13,138税込14,452
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYOFRL ミニチュアタイプParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷から84日以内出荷
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
6,388税込7,027
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
C2010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC2010シリーズ W.LコンビネーションCKD
13,313税込14,644
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYOモジュラー形ParkerグローバルFRLParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷から92日以内出荷
D401シリーズ ディストリビュータ CKDD401シリーズ ディストリビュータCKD
1,363税込1,499
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
種別部品
C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC2000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,988税込13,187
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKDC1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)CKD
8,713税込9,584
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
C2040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC2040シリーズ W.MコンビネーションCKD
16,150税込17,765
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)排気機構リリーフ機構付
FRLユニットカテゴリ