カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • FRLユニット(12)
絞り込み
管接続口径
  • 1/8
  • 1/4(57)
  • 3/8(48)
  • 1/2(25)
  • 3/4(44)
  • 1(32)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
圧力計
  • あり(8)
  • なし(7)
流れ方向
  • 右→左(8)
  • 左→右(9)
ねじの種類
  • G(7)
  • NPT(7)
  • R(1)
  • Rc(11)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.01~0.3(1)
  • 0.02~0.75(1)
  • 0.05~0.35(4)
  • 0.05~0.83(1)
  • 0.05~0.85(4)
  • 0.1~0.35(2)
  • 0.1~0.85(2)
  • 005~0.83(1)
オートドレン仕様
  • その他(1)
  • オートドレン(NC)(6)
  • 手動ドレン(8)
その他・オートドレン(NC)・手動ドレン
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(6)
  • リリーフタイプ(8)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • CKD(8)
  • コガネイ(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 前田シェルサービス(1)
CKD・コガネイ・ParkerTAIYO・前田シェルサービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frl」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ(1件のレビュー)
12,098税込13,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
8,850税込9,735
1個
当日出荷から15日以内出荷
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から43日以内出荷
使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)005~0.83ねじの種類Rc
D101シリーズ ディストリビュータ CKDD101シリーズ ディストリビュータCKD
1,313税込1,444
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ねじの種類Rc種別部品
C1060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC1060シリーズ F.MコンビネーションCKD
9,450税込10,395
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
11,388税込12,527
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
13,138税込14,452
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYOFRL ミニチュアタイプParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷から84日以内出荷
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
6,388税込7,027
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ  手動式オイルミストドレンバルブ 前田シェルサービスエアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ 手動式オイルミストドレンバルブ前田シェルサービス
1,198税込1,318
1個(1個)
6日以内出荷
フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番688-6767材質黄銅全長(mm)33管接続口径1/8ねじの種類R対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンドレン排出手動
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKDC1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)CKD
8,713税込9,584
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
C1050シリーズ R.Mコンビネーション CKDC1050シリーズ R.MコンビネーションCKD
9,613税込10,574
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
FRLユニットカテゴリ