カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
    • FRLユニット(32)
絞り込み
管接続口径
  • 1
  • 1/8(12)
  • 1/4(57)
  • 3/8(48)
  • 1/2(25)
  • 3/4(44)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
圧力計
  • あり(14)
  • なし(18)
流れ方向
  • 右→左(14)
  • 左→右(23)
ねじの種類
  • G(16)
  • NPT(16)
  • Rc(30)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.7(1)
  • 0.05~0.35(6)
  • 0.05~0.83(6)
  • 0.05~0.85(8)
  • 0.1~0.35(3)
  • 0.1~0.85(3)
オートドレン仕様
  • その他(8)
  • オートドレン(NC)(13)
  • オートドレン(NO)(11)
  • 手動ドレン(13)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(9)
  • リリーフタイプ(12)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • CKD(15)
  • 日本精器(2)
  • コガネイ(13)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 前田シェルサービス(1)
CKD・日本精器・コガネイ・ParkerTAIYO・前田シェルサービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frl」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター前田シェルサービス
649,800税込714,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータ油排出口ドレンコックなし
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
36,238税込39,862
1個
当日出荷から15日以内出荷
F・R・Lユニット 日本精器F・R・Lユニット日本精器
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ねじの種類Rc仕様F・R・Lユニット使用流体空気
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc流れ方向左→右使用流体空気または非腐食性流体設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKDC6500シリーズ R.MコンビネーションCKD
29,488税込32,437
1個
当日出荷から8日以内出荷
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPa
C6060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC6060シリーズ F.MコンビネーションCKD
29,113税込32,024
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
D801シリーズ ディストリビュータ CKDD801シリーズ ディストリビュータCKD
2,575税込2,833
1個
8日以内出荷
種別部品
C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC8010シリーズ W.LコンビネーションCKD
35,600税込39,160
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC8030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
51,475税込56,623
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC8070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
49,088税込53,997
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC6070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
38,300税込42,130
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
25,513税込28,064
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc管接続口径1排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右使用流体空気または非腐食性流体設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類Rc管接続口径1使用流体空気/非腐食性流体ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
管接続口径1ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし排気機構リリーフタイプ
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案管接続口径1
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケース圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC6030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
40,625税込44,688
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC8060シリーズ F.MコンビネーションCKD
36,575税込40,233
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC8040シリーズ W.MコンビネーションCKD
48,350税込53,185
1個
15日以内出荷
C6020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC6020シリーズ F.RコンビネーションCKD
18,738税込20,612
1個
15日以内出荷
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
8,598税込9,458
1個
15日以内出荷
管接続口径1ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし排気機構リリーフタイプ
モジュラー形FRL P3Nシリーズ ParkerTAIYOモジュラー形FRL P3NシリーズParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷から57日以内出荷
FRLユニットカテゴリ