カテゴリ

  • 制御機器(12)

「frn0.4」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ

    富士電機
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
  • インバータ FRENIC-Ace 富士電機

    インバータ FRENIC-Ace

    富士電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    仕様HHD仕様電源電圧単相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
  • インバータ FRENIC-Ace 富士電機

    インバータ FRENIC-Ace

    富士電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    仕様HHD仕様電源電圧3相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源単相 200V分野コンパクト形
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 400V分野コンパクト形
  • インバータ FRENIC-Ace 富士電機

    インバータ FRENIC-Ace

    富士電機
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    仕様HHD仕様電源電圧3相 400V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
  • インバーター 富士電機

    インバーター

    富士電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    8日以内出荷から81日以内出荷
  • インバータ 富士電機

    インバータ

    富士電機
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    36日以内出荷
    スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。
    適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ
  • NEMA1キット 富士電機

    NEMA1キット

    富士電機
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V機種NEMA1キット
  • 互換性アタッチメント 富士電機

    互換性アタッチメント

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
  • NEMA1キット 富士電機

    NEMA1キット

    富士電機
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V機種NEMA1キット
関連キーワード
frn0.2c1s-2j特集