カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み

「frn0.75c2s」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • NEMA1キット 富士電機

    NEMA1キット

    富士電機
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V機種NEMA1キット
  • NEMA1キット 富士電機

    NEMA1キット

    富士電機
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V機種NEMA1キット
  • 互換性アタッチメント 富士電機

    互換性アタッチメント

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
  • インバータ 富士電機

    インバータ

    富士電機
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    36日以内出荷
    スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。
    適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ