カテゴリ

  • 空圧工具(15)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fs-100c」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タービン ASSY/FS-100C 日東工器

    タービン ASSY/FS-100C

    日東工器
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
  • チューブ ASSY/FS-100C 日東工器

    チューブ ASSY/FS-100C

    日東工器
    839税込923
    1個
    当日出荷
  • フイルター/FS-100C 日東工器

    フイルター/FS-100C

    日東工器
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング S56/FS-100C 日東工器

    Oリング S56/FS-100C

    日東工器
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • エンドキャップ ASSY/FS-100C 日東工器

    エンドキャップ ASSY/FS-100C

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ベースプレートサブASSY/FS-100C 日東工器

    ベースプレートサブASSY/FS-100C

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • FS-100C用ラバーパットASSY 日東工器

    FS-100C用ラバーパットASSY

    日東工器
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    FS-100C用別売品です。
    仕様FS-100C用ラバーパットASSYトラスコ品番569-1104
  • クランプストッパー B/FS-100C 日東工器

    クランプストッパー B/FS-100C

    日東工器
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
  • クランプストッパー C/FS-100C 日東工器

    クランプストッパー C/FS-100C

    日東工器
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
  • クランプストッパー A/FS-100C 日東工器

    クランプストッパー A/FS-100C

    日東工器
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
  • キヤンセルスイッチ/FS-100C 日東工器

    キヤンセルスイッチ/FS-100C

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    欠品中
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • フロート式流量計 FS ヤマト産業

    フロート式流量計 FS

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
  • トリガー 日東工器

    トリガー

    日東工器
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    用途FS-100C用トリガー
  • クランプASSY 日東工器

    クランプASSY

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    用途FS-100C用クランプ
  • ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)

    ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144

    ICOM(アイコム)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    スリムL型プラグ変換ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
  • ラバーパッドASSY 日東工器

    ラバーパッドASSY

    日東工器
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
  • サンディングペーパ 日東工器

    サンディングペーパ

    日東工器
    4,998税込5,498
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途フリーサンダーでの研磨作業に適合機種FS-100C
  • R型ラバーパット Ass'y 日東工器

    R型ラバーパット Ass'y

    日東工器
    3,898税込4,288
    1セット
    翌々日出荷
    曲面の加工に最適です。
    用途フリーサンダーでの研磨作業に適合機種FS-100Cメーカー商品コード33044
  • 耐雷USB充電器 FSC

    耐雷USB充電器

    FSC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    PD20W対応。ケーブル長:約1m。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ電圧3,000V)。折りたたみプラグ式。PPS充電対応。耐雷サージ機能表示LED
    ホワイト質量(g)71出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電時】最大5V3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×38出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aバリスタ電圧(V)3000
  • 卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
  • SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク ICOM(アイコム)

    SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイク。マイク出力調整用ボリューム付き。操作しやすい大型スイッチを採用
    対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
  • OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
  • OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン専用変換ケーブル
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115