カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から16日以内出荷水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら