カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • バイク部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-17」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:802-5454アズワン品番65-7445-97
  • 安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]

    TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
  • アウトレット S形フリーレット マサル工業

    アウトレット S形フリーレット

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスソケットスパナ TRUSCO

    フレックスソケットスパナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
    ソケット12角2018年トラスコ掲載ページ4 0545
  • フィルム用ビッグヘラセット 槌屋ヤック

    フィルム用ビッグヘラセット

    槌屋ヤック
    799税込879
    1個
    当日出荷
    型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用ビッグプラヘラのセットです。
    用途プラヘラは作業効率が高い幅広のビッグサイズです。
  • フロートスイッチ 理光フロートテクノロジー

    フロートスイッチ

    理光フロートテクノロジー(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
    材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
  • フライングディスク ウルトラスター SUNLUCKY(サンラッキー)

    フライングディスク ウルトラスター

    SUNLUCKY(サンラッキー)
    2,198税込2,418
    1枚
    欠品中
    フライングディスク競技用。アルテメットディスク
    質量(g)175直径(Φcm)27
  • ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント

    ワイヤアルミダクト”悟空”

    オリエント
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
    用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • LED回転灯 エスコ

    LED回転灯

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
  • ドリル 三菱マテリアル

    ドリル

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です
    用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)25
  • フロート式レベルスイッチ 理光フロートテクノロジー

    フロート式レベルスイッチ

    理光フロートテクノロジー
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト設計で使いやすく経済的なレベルスイッチです
  • UR21 複合材用ショート ボディ ユニカ

    UR21 複合材用ショート ボディ

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • サニタリーガードナー FUNAHASHI

    サニタリーガードナー

    FUNAHASHI
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷
    水作業用ズボン及び水作業用衣服として実用新案登録! ポケット・ボタン等の部材を取り除いた異物混入対策 ズボンはベルクロ腰絞り機能にてずり落ち防止(意匠登録)&裾短め・裾ベルクロで引きずり防止 サイズ展開 S~5L(7サイズ展開)あります。
    用途工場設備の洗浄やメンテナンス等、水作業全般に。仕様上下総メッシュ/紛失防止の一体型フード/防水性を高める前立て/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ/腰絞り機能でずり落ち防止(意匠登録)/裾短め・裾ベルクロで引きずり防止ブルー質量(g)1050(Lサイズ)材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ材質(表)ナイロン耐水圧(mmH2O)20000
  • 講演台 ナイキ

    講演台

    ナイキ
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • ブーツセット(L) インナージョイン (FS) MAZDA(マツダ)

    ブーツセット(L) インナージョイン (FS)

    MAZDA(マツダ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • αフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    αフラットニックエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
    材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
  • ブーツ セット(L) ジョイント (FS) MAZDA(マツダ)

    ブーツ セット(L) ジョイント (FS)

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • サイレンサープリー (FS) MAZDA(マツダ)

    サイレンサープリー (FS)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • FISHINGステッカー ゼネラルステッカー

    FISHINGステッカー

    ゼネラルステッカー
    259税込285
    1枚
    9日以内出荷
    新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
    材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー寸法(幅W×長さL)(mm)94×57
  • 収納システム FKスリット K9(駒谷)

    収納システム FKスリット

    K9(駒谷)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
    材質スチールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
  • ミニベンチ 東谷

    ミニベンチ

    東谷
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    脚の形が特徴的な天然木で作られたミニベンチです。座るのはもちろん、インテリア小物や観葉植物を飾る台としてもお使いください。
    用途休憩のための腰掛けや、インテリアのアクセントに。幅(mm)780高さ(mm)370奥行(mm)270キャスターなし背もたれなし肘掛なし組立方法組立必要
  • UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
  • 天津すだれ 掛ず ワタナベ

    天津すだれ 掛ず

    ワタナベ
    13,900税込15,290
    1ケース(8本)
    9日以内出荷
    天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。
    用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に材質天然葦、竹、綿糸幅(m)1.76
  • UR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • 収納システム FKスリット K9(駒谷)

    収納システム FKスリット

    K9(駒谷)
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
    材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 VAシリーズ

    ParkerTAIYO
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • フィレドン アクシー

    フィレドン

    アクシー
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    11日以内出荷
    仕様ろ材厚さ(mm)5.5性能ランクプレフィルタ
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • フィレドン アクシー

    フィレドン

    アクシー
    2,298税込2,528
    1セット(2枚)
    11日以内出荷
    仕様ろ材厚さ(mm)11性能ランクプレフィルタ
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • SSQ1000-1A-3-F SMC

    SSQ1000-1A-3-F

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • ネームプレートF/FS KITO(キトー)

    ネームプレートF/FS

    KITO(キトー)
    7,398税込8,138
    1枚
    13日以内出荷
    クレーン用のネームプレートです。
  • LFFフレキ用コネクタ 大和電業

    LFFフレキ用コネクタ

    大和電業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1097極数25アズワン品番65-7651-07
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク