カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)

「fs-215」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショップシーラー 富士インパルスショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
TriApex 超制電 クリーンパンツ 東洋リントフリーTriApex 超制電 クリーンパンツ東洋リントフリー
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。 上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き混率(%)ポリエステル100生地性能超制電性・防塵
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)オンダ製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パイプ用ファン 強制排気用 高須産業パイプ用ファン 強制排気用高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス コンサスアームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレスコンサス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
Φ150強制排気パイプファン オーム電機Φ150強制排気パイプファンオーム電機(1件のレビュー)
8,888税込9,777
1個
当日出荷
質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
316 サニタリーボールバルブ コンサス316 サニタリーボールバルブコンサス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
シリコンゴム 富士インパルスシリコンゴム富士インパルス(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途シーラー用部品材質シリコン長さ(mm)210厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1824
アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス コンサスアームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレスコンサス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316材質(ガスケット)NBR
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード FURUNOFURUNO製 無線機用マイク ストレートコードFURUNO
9,298税込10,228
1式
6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク ストレート
FURUNO製 無線機用マイク カールコード FURUNOFURUNO製 無線機用マイク カールコードFURUNO
9,798税込10,778
1式
6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク カールコード
シリコンシート 富士インパルスシリコンシート富士インパルス
559税込615
1セット(2枚)
当日出荷
用途シーラー用部品材質ガラス繊維入りシリコン2018年トラスコ掲載ページ6 1824
補修セット FS-215-5 富士インパルス補修セット FS-215-5富士インパルス
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3997セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)43アズワン品番0-4071-122018年トラスコ掲載ページ6 1824
卓上ショップシーラー 富士インパルス卓上ショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1式
当日出荷から7日以内出荷
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
669税込736
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ ワルターレンチワルター
869税込956
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 LS-OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 LS-OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
63,980税込70,378
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
FISHINGステッカー ゼネラルステッカーFISHINGステッカーゼネラルステッカー
599税込659
1枚
8日以内出荷から17日以内出荷
新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性寸法(幅W×長さL)(mm)95×138
ヘッドなしスクリュー ワルターヘッドなしスクリューワルター
569税込626
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応