カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • メカニカル部品(44)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(14)
  • 測定用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-300」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX

    フレキシブルシャフト(インパクト対応)

    ANEX(21件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
    用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(33件のレビュー)
    541税込595
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
  • 針金付き豆荷札 TRUSCO

    針金付き豆荷札

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(300枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • フレキシブルシャフト TRUSCO

    フレキシブルシャフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
    トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
  • 表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    表面センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセット
    セット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
  • フレキビットセッター JEFCOM(ジェフコム)

    フレキビットセッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
    セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
  • 高性能デジタル温度計(本体) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高性能デジタル温度計(本体)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+1370℃質量(g)170電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード SUS304

    ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
    材質SUS304仕上BA
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    23,980税込26,378
    1組(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    各種のクランプをサポートします。
    材質S45C表面処理黒染焼入硬度35~47HRC
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フォークリフト用ブレーキシュー Q-line

    フォークリフト用ブレーキシュー

    Q-line
    11,980税込13,178
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品
    用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
  • ポータブル送風機(角度調節付) MEIHO(ワキタ)

    ポータブル送風機(角度調節付)

    MEIHO(ワキタ)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
    用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。質量(kg)9.7電圧(V)100口径(Φ)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395電源コード(m)4.5最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54
  • アルミ検食器 TRUSCO

    アルミ検食器

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    中のボックスを自由に選択できる容器です。
    用途ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。 食品の小分け用に。仕様ボックス無トラスコ品番207-2804材質/仕上シルバーアルマイト質量(g)260本体寸法(mm)300×150×38呼称検食大アズワン品番64-8403-97
  • FS/V300 キュウ デンキョクカバ 2個入 富士インパルス

    FS/V300 キュウ デンキョクカバ 2個入

    富士インパルス
    729税込802
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    電極を保護する部品です。
    寸法(mm)25×20×50質量(g)20対応FS-215/FS-315/V-300アズワン品番62-9099-97構成部品樹脂部品
  • 液温センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    液温センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • FS/V300 キュウ デンキョク 2個入 富士インパルス

    FS/V300 キュウ デンキョク 2個入

    富士インパルス
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ヒーターに電流を流す左右の部品です。
    寸法(mm)28×20×50質量(g)70対応FS-215/FS-315/V-300アズワン品番62-9099-96構成部品配線、電気関連
  • スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール

    スクリューサポートロングストローク型

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1組(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
    付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
  • 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ

    SF-JOINT(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
    用途洗濯機防水パン接続用材質TPEダークグレータイプカニロックタイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50
  • 温度計 A-Gas Japan

    温度計

    A-Gas Japan
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
    電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)測定範囲(℃)-199.9~+1370精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下測定周期3回/秒
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
  • ワイヤアルミダクト”悟空” オリエント

    ワイヤアルミダクト”悟空”

    オリエント
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
    用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • 送排風機 ストレートタイプ 藤田

    送排風機 ストレートタイプ

    藤田
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。
    用途煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ。暑気対策質量(kg)10.5極数2電圧(V)100コード長さ(m)4.5羽根枚数7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/77電動機出力(W)300/470(50Hz/60Hz)動作温度(℃)サーモスタット/130口径(mm)320サイズ(mm)320(W)×300(D)×415(H)
  • マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMC

    マニホールド用取付ボルト・ガスケット

    SMC
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • その他(VVF~) SMC

    その他(VVF~)

    SMC
    39税込43
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • Flash Spin フラッシュスピン PRO:TRUST(プロトラスト)

    Flash Spin フラッシュスピン

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    1ボールベアリング ライン付
    用途夜釣りがもっと楽しくなるリールです。 ハンドルを回すとローラー部のLEDが光ります。ナイロンライン付で、すぐ使えます。ベアリング(ボール/ローラー)1比率ギア:5.1:1自重(g)250糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170/3-120、3-120
  • 多機能加湿装置ナノフィール コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    多機能加湿装置ナノフィール

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    749,800税込824,780
    1台
    3日以内出荷
    給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。 ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。 ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。 のどや鼻の乾燥を防ぎます。 1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。 気になるニオイをしっかり消臭します。 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
    トラスコ品番208-3037質量(kg)58使用範囲138m2(目安)消費電力(W)(50/60Hz)60~2600本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ1495本体寸法(mm)幅520加湿能力(L/H)89/24h標準消費電力料金(円/h)17.55
  • シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機

    シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。 外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで) 禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。 警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。 ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。 電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。 始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
    材質樹脂ブラウン質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション)検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm)配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用)音量音量ボリュームで調整可(無音~最大)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて)音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて)感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)設置場所屋内:天井面・壁面警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時)接点容量DC30V・50mA音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)音声出力動作:炎検知時に音声報知検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
  • αフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    αフラットニックエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
    材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
  • Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    149税込164
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ポート数5
  • 取付ボルト・ガスケット SMC

    取付ボルト・ガスケット

    SMC
    359税込395
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ溝ガスケットタイプ
  • センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304-D)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ14
  • シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機

    シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相
  • フェイス&マユトリマー マクセル

    フェイス&マユトリマー

    マクセル
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    2種類のヘッドで簡単にうぶ毛ケア、美しい眉へ。刃が肌に直接触れない回転刃式で肌にやさしい。マユ用アタッチメントはペンシルタイプでポイントケアが可能。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。
    付属品掃除用ブラシ電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約57(キャップ・フェイス用アタッチメント・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×25×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    1,598税込1,758
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷