カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「fs-45」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ セキスイFS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボセキスイ
989税込1,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状45°エルボ
フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]フラットシャーレFLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
滅菌なし材質並ガラス
ステープラ LION (ライオン事務器)ステープラLION (ライオン事務器)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
仕様使用針:No.3、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製・(グリップ)TPE樹脂製奥行(mm)(つづり込み)最大35能力(つづり込み)PPC用紙45枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×120×80グリーン購入法適合
シャーレ ケニスシャーレケニス
849税込934
1個
翌日出荷
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様断面:焼口材質並質ガラス
天津すだれ ワタナベ天津すだれワタナベ
8,590税込9,449
1ケース(30本)
翌日出荷
天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。
用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に材質天然葦、竹、綿糸
ウエストゴム Aラインスカート フォーク(Nuovo)ウエストゴム Aラインスカートフォーク(Nuovo)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ仕様ウエストゴム使用、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可種別スカート性別女性用
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超仕上げ釘 若井産業超仕上げ釘若井産業
5,200税込5,720
1ケース(2000本×5箱)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途木材太さ(mm)1.1
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
38,120税込41,932
1箱(1000本)
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
クランプねじ OSG(オーエスジー)クランプねじOSG(オーエスジー)
869税込956
1個
翌日出荷から4日以内出荷
OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスロハイパーAW消火 継手  45°ショートベンド(両差し) セキスイエスロハイパーAW消火 継手 45°ショートベンド(両差し)セキスイ
29,980税込32,978
1箱(2個)
3日以内出荷
l160L240D140呼び径125t12.8Z80寸法θ°45
COBRA SUPE バックル AUSTRIALPINCOBRA SUPE バックルAUSTRIALPIN
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用材質本体:7075 アルミニウム仕様雄 調節可能質量(g)160適合ベルト幅(mm)45規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定破断荷重(kN)23
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ショートエンドミル外周・溝加エエンドミルステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている2.耐熱性能が非常に高い備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4500長さ(mm)254幅(mm)84質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)203電源(V)直流18電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
ワイヤアルミダクト”悟空” オリエントワイヤアルミダクト”悟空”オリエント
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)エスコ
22,100税込24,310
1本
翌日出荷
適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
強力バックルコブラ プロスタイル AUSTRIALPIN強力バックルコブラ プロスタイルAUSTRIALPIN
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4239材質本体:7075 アルミニウムマットブラック質量(g)160適合ベルト幅(mm)45アズワン品番64-8531-18オス形状フェルト
(DFS4-)ブラケット(L) MAZDA(マツダ)(DFS4-)ブラケット(L)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(DFS4-)オーナメント MAZDA(マツダ)(DFS4-)オーナメントMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
新開発!プッシュドライバー。 モード切替ボタン+トリガロック。 つながりやすく、押しやすい。 サイレントクラッチ搭載。 「アプト」防滴・防じんの最高峰。 バッテリ残容量表示ランプ。 両頭ビット取付可能。 高輝度LEDライト(残照機能付)。 軽量・樹脂製ギヤハウジング。
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])0~4000付属品(+)ビット2-45/ゴムキャップ/フックセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック長さ(mm)205幅(mm)79質量(kg)1.6(バッテリー含む)高さ(mm)259電源(V)直流18電圧(V)18締付け能力(mm)テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○/プッシュドライブ ○/防じん・防水 APT/クラッ サイレントクラッチLEDライト ○バッテリーバッテリBL1860B(6.0Ah)×1本/DC18RF 約27分(実用充電) 約40分(フル充電)/プラスチックケース作業量(目安)【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000適合バッテリーリチウムイオンねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ5ライト機能LEDライト付き適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
(DFS4-)オーナメント,リヤー カーネーム MAZDA(マツダ)(DFS4-)オーナメント,リヤー カーネームMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(DFS4-)グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)(DFS4-)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
80,980税込89,078特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)パーツ(PHOENIX)OSG(オーエスジー)
669税込736
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
蛍光標識 仙台銘板蛍光標識仙台銘板
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5取付穴4ヶ所寸法(幅W×高さH)(mm)450×300
コンドルドライワイパー45 平金具付スペア CONDOR(山崎産業)コンドルドライワイパー45 平金具付スペアCONDOR(山崎産業)(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
コンドルドライワイパー45の替えとして、素早く水切りが出来る定番のアイテムです。厨房、トイレ、駐車場など幅広いシーンで使用できます。
幅(mm)約460トラスコ品番328-0071材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム質量(g)280タイプスペア材質(ヘッド)スチールクロメートメッキ材質(ゴム)合成ゴムアズワン品番8-423-17繰り返し・詰め替え対応
自由ホウキA(平金具付スペア) CONDOR(山崎産業)自由ホウキA(平金具付スペア)CONDOR(山崎産業)(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自由ホウキA用の平金具付スペアです。
タイプスペア・金具あり種別スペア材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10%材質(ヘッド)天然木繰り返し・詰め替え対応
FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y セキスイFS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Yセキスイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状45°Y
LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用) ロックマンジャパンLC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用)ロックマンジャパン
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
用途外開き用 取付金具(BL-45FS-G10追加用)寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×2.5
ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJコネクタ Telegartner TelegartnerRJコネクタ TelegartnerTelegartner
439税込483
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
LC-4500DLSS 吸着版用取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS 吸着版用取付金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
LC-4500DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS本体用背面取付金具ロックマンジャパン
3,490税込3,839
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm)HIOKI(日置電機)
44,180税込48,598特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
質量(g)280使用温度範囲(℃)-25~65電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)定格一次電流(A)AC5000/AC500測定可能導体径(Φmm)100以下位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ岩田製作所
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
8,398税込9,238
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用