カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全標識(3)
- 自動車補修部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「fs-511」の検索結果

鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ
HAKKO(白光)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、。スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶
HAKKO(白光)¥279~税込¥307~1セット(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)227組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
ゆびでしめしてチェックします
標識STATION¥1,498税込¥1,6481袋(6ラベル)7日以内出荷しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。用途ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・英語+やさしい日本語で指差呼称を促すステッカー標識です。材質PET(ポリエステル)
きけんなえきにきをつけて
標識STATION¥1,498税込¥1,6481袋(6ラベル)7日以内出荷しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。用途ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・英語+やさしい日本語で薬品による怪我への注意喚起を促すステッカー標識です。材質PET(ポリエステル)
まわっているものにさわらない
標識STATION¥1,498税込¥1,6481袋(6ラベル)7日以内出荷しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。用途ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・英語+やさしい日本語で回転物への注意喚起を促すステッカー標識です。材質PET(ポリエステル)
『パーツ販売』24 セフィアSS ティップエギング
SHIMANO(シマノ)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。