カテゴリ
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 作業服(3)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fs-6000」の検索結果

レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH
船橋¥15,980税込¥17,5781着3日以内出荷から20日以内出荷フルハーネス対応レインウェアです。フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます。ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。用途雨天の作業全般に。付属品収納袋材質表:ポリエステル100%、コーティング:PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ耐水圧(mm)10000
安全レインウェアー
FUNAHASHI(30件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷から5日以内出荷見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。セット内容上下機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
安全レインフルハーネス仕様
FUNAHASHI¥13,980税込¥15,3781着4日以内出荷から10日以内出荷●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。用途フルハーネスを着用する高所作業に。材質(裏)PUコーティング材質(表)ポリエステル耐水圧(mmH2O)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷から105日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥799税込¥8791組(2個)当日出荷電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種AK-6000・AKS-6000・CS-3010S・CS-3610S・CS-362FS・CS-402FS・BE-3210・ABE3210・PD-196VR・PD-1301VR・PMT-1361・ACS362FS・ACS402FS・PD-200VR・PD-1970VR・CS-3610SC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×38×6質量(g/個)2.2入数2
アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D
OSG(オーエスジー)¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PLQ-20S。PLQ-30S。PLQ-50S。LP-M120F。LP-M230FDN。LP-M230FDW。LP-M5000。LP-M5000A。LP-M5000AW。LP-M5000AZ。LP-M5000F。LP-M5000FW。LP-M5000FZ。LP-M5000W。LP-M5000Z。LP-M5300。LP-M5300AZ。LP-M5300FZ。LP-M5300Z。LP-M5500。LP-M5500A。LP-M5500AD。LP-M5500AZ。LP-M5500D。LP-M5500F。LP-M5500FD。LP-M5500FZ。LP-M5500Z。LP-M5600。LP-M5600A。LP-M5600AD。LP-M5600AZ。LP-M5600D。LP-M5600F。LP-M5600FD。LP-M5600FZ。LP-M5600Z。LP-M6000。LP-M6000A。LP-M6000AD。LP-M6000AM。LP-M6000AT。LP-M6000F。LP-M6000FD。LP-M6000FM。LP-M620F。LP-M6500FH。LP-M6500FS。LP-M6500PS。LP-M720F。LP-M7500AH。LP-M7500AP。LP-M7500AS。LP-M7500FH。LP-M7500FS。LP-M7500PS。LP-M8040。LP-M8040A。LP-M8040F。LP-M8040PS。LP-M8170A。LP-M8170F。LP-M8170PS。LP-M9800FH。LP-M9800FS。LP-M9800PS。LP-1200。LP-1300。LP-1300U。LP-1400。LP-1500C。LP-1900。LP-1900N。LP-2000。LP-2000C。LP-2200。LP-2400。LP-2500。LP-3000。LP-6100。LP-7000C。LP-7000CZ。LP-7100。LP-7500。LP-7500R。LP-7700。LP-7700CS。LP-7700R。LP-7800C。LP-7800CLM。LP-7800CN。LP-7800CR。LP-7900。LP-800S。LP-8100。LP-8100CS。LP-8100CS2。LP-8100R。LP-8700。LP-8800C。LP-8800CCH。LP-8800CCS。LP-8800CN。LP-8800CPS。LP-8900。LP-8900N3。LP-900。LP-9000。LP-9000B。LP-9000BZ。LP-9000C。LP-9000CCH。LP-9000CCS。LP-9000CFH。LP-9000CPL。LP-9000CZ。LP-9100。LP-9100N。LP-9100NPS。LP-9100PS3。LP-9100R。LP-9200B。LP-9200BZ。LP-9200C。LP-9200CCS。LP-9200CFH。LP-9200CFS。LP-9200CPL。LP-9200CZ。LP-9400。LP-9400R。LP-9500C。LP-9500CCH。LP-9500CCS。LP-9500CFH。LP-9500CH2。LP-9500CPS。LP-9500CR。LP-9500CZ。LP-9800C。LP-9800CCH。LP-9800CCS。LP-9800CFH。LP-9800CFS。LP-9800CPL。LP-9800CR。LP-A500。LP-A500F。。LP-S100。LP-S120。LP-S180D。LP-S180DN。LP-S210。LP-S230DN。LP-S230DW。LP-S280DN。LP-S300。LP-S300N。LP-S310。LP-S310N。LP-S340D。LP-S340DN。LP-S380DN。LP-S440DN。LP-S510。LP-S520。LP-S620。LP-S65SCHD。LP-S820。LP-S950。LP-S1100。LP-S2000。LP-S2200。LP-S3000。LP-S3000PS。LP-S3000R。LP-S3000Z。LP-S3200。LP-S3200PS。LP-S3200R。LP-S3200Z。LP-S3250。LP-S3250C0。LP-S3250PS。LP-S3250Z。LP-S3500。LP-S3500PS。LP-S3500R。LP-S3500Z。LP-S3550。LP-S3550C0。LP-S3550PS。LP-S3550Z。LP-S4000。LP-S4000PS。LP-S4200。LP-S4200PS。LP-S4250。LP-S4250C0。LP-S4250PS。LP-S4500。LP-S4500Z。LP-S5000。LP-S5300。LP-S5300R。LP-S5500。LP-S5500Z。LP-S6000。LP-S6160。LP-S6160C0。LP-S6500。LP-S6500CS。LP-S6500FH。LP-S6500FS。LP-S6500PD。LP-S6500Z。LP-S7000。LP-S7000R。LP-S7000SR。LP-S7100。LP-S7100R。LP-S7100RZ。LP-S7100Z。LP-S7160。LP-S7160Z。LP-S7160C0。LP-S7160Z。LP-S7500。LP-S7500PS。LP-S7500R。LP-S8100。LP-S8100PS。LP-S8160。LP-S8160C0。LP-S8160PS。LP-S9000。LP-S9000E。LP-S9000P。LP-S9000P2。LP-S9000PS。LP-S9070。LP-S9070PS。LP-V1000。LP-V500。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D
OSG(オーエスジー)¥159,800税込¥175,7801本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D
OSG(オーエスジー)¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D
OSG(オーエスジー)¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□
omron(オムロン)¥46,980~税込¥51,678~1個69日以内出荷分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)