カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fs-n40」の検索結果

熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
三脚 3段式
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型最大伸長(mm)1200
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥93,980税込¥103,3781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55N
ニッセイ¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N
ニッセイ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N
ニッセイ¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N
ニッセイ¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N
ニッセイ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N
ニッセイ¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行