カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 自動車純正部品(33)
  • 自動車補修部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(7)
  • 電気材料(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「fs20」の検索結果

関連キーワード
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエーター (FS20) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (FS20)

    MAZDA(マツダ)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
  • FS型リステナーFS-20 メッシュ ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    FS型リステナーFS-20 メッシュ ブルー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
    トラスコ品番382-2800質量(kg)2.1有効内寸(mm)582×392×202フタなし適合カード差しプレート 120×50外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)220名入れなし外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類メッシュ
  • フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX

    フレキシブルシャフト(インパクト対応)

    ANEX(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
    用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
  • 消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横 日本緑十字社

    消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横

    日本緑十字社(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
    厚さ(mm)1種別設備材質ラミプレート取付方式両面テープ/マグネットシール
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    169税込186特価
    1セット(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • 結束バンド耐候  200MM ELPA

    結束バンド耐候 200MM

    ELPA(3件のレビュー)
    341税込375
    1パック(100個)
    当日出荷
    耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
    用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
  • ハリヌキ 長野計器

    ハリヌキ

    長野計器
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。名称ハリヌキ
  • 消弧剤ヒューズ ELPA

    消弧剤ヒューズ

    ELPA(2件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
  • ガラス管ヒューズ 25mm M&H

    ガラス管ヒューズ 25mm

    M&H(36件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)25
  • 両口フレアージョイント アソー

    両口フレアージョイント

    アソー(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • プレス用スクリュージャッキ スーパーツール

    プレス用スクリュージャッキ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
    用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
  • 安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷
    プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
  • フットスイッチ ELPA

    フットスイッチ

    ELPA(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付
    定格125V-15A使用電力(W)1500コード長さ(m)2定格電圧(V)AC125連数1連定格通電電流(A)15
  • ステンレス鋼板製カバー付ユニット用カバー NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレス鋼板製カバー付ユニット用カバー

    NTN(エヌティーエヌ)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼板製カバー付ユニット用のカバーです。
    材質(カバー)ステンレス鋼
  • FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア オンダ製作所

    FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • <FS> フェルトシール オザック精工

    <FS> フェルトシール

    オザック精工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所

    SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • FS ステンレスヘアライン テープ付 光

    FS ステンレスヘアライン テープ付

    (1件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付無地
  • 高倍率ミニスタンドルーペ クリアー光学

    高倍率ミニスタンドルーペ

    クリアー光学
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(アーム)54×(台座)45材質(レンズ)高級白ガラス(3枚構成)
  • 換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V) 三菱電機

    換気送風機用インバータ FREQROL-FS2シリーズ(単相100V)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 ・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 高キャリア周波数PWM制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音 充実した保護機能を搭載(電子サーマル等) 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用定格電圧(V)単相100冷却方式自冷制御方式高キャリア周波数PWM制御(V/F制御)出力周波数(Hz)0~60、運転周波数22~60保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
  • フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
    用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
  • フットスイッチ ミニモ

    フットスイッチ

    ミニモ
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    パワーパック専用フットスイッチ。踏んでいる間のみONになります。
    トラスコ品番428-7345コード長さ(m)1.5
  • アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業

    アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • タニタ 体組成計 FS200 WH タニタ

    タニタ 体組成計 FS200 WH

    タニタ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    体組成計 スタンダードモデル
    付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1100(電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重最小表示(g)100最小目盛100g測定単位100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • フェルト軸付ホイール 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈平型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤアルミダクト悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト悟空

    オリエント
    11,980税込13,178特価
    1本
    当日出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
    用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フォークリフト用ブレーキシュー Q-line

    フォークリフト用ブレーキシュー

    Q-line
    6,598税込7,258
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品
    用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
  • フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    569税込626
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    739税込813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 MISUGI(ミスギ)

    FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用

    MISUGI(ミスギ)
    109,800税込120,780
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
    材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚適合段差(cm)5~20
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から50日以内出荷
    吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
    用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
  • 針金付き豆荷札 TRUSCO

    針金付き豆荷札

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1セット(2000枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
    用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、2000枚入りトラスコ品番855-2523材質紙、針金質量(g)720表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形
  • 不燃性接点洗浄剤 サンハヤト

    不燃性接点洗浄剤

    サンハヤト
    2,898税込3,188
    1缶
    当日出荷
    リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します。消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません
    用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。トラスコ品番193-5088危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプスクリュー ワルター

    クランプスクリュー

    ワルター
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロータ カネテック

    フロータ

    カネテック
    99,980税込109,978
    1セット(2台)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。 強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
    用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として材質(マグネット)希土類磁石幅(mm)53奥行(mm)17
  • ノイズフィルタ omron(オムロン)

    ノイズフィルタ

    omron(オムロン)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    ノイズ・サージの低減を最小限の手間とスペースで より安全に実現 感電リスクの低減
    定格電圧(V)AC250、DC250