カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「fs36」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォルタ(間口3580mm) イナバ

    フォルタ(間口3580mm)

    イナバ
    349,800税込384,780
    1台
    11日以内出荷
    主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
    高さ(mm)2385間口(mm)3580扉形式引き戸
  • フォルタ(間口3580mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ

    フォルタ(間口3580mm) 耐風・耐震補強仕様

    イナバ
    379,800税込417,780
    1台
    11日以内出荷
    主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
    高さ(mm)2385間口(mm)3580強度豪雪型扉形式引き戸
  • フォルタ(間口3580mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット イナバ

    フォルタ(間口3580mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット

    イナバ
    369,800税込406,780
    1台
    11日以内出荷
    主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
    高さ(mm)2385間口(mm)3580扉形式引き戸
  • 自吸式多段うず巻きポンプ 寺田ポンプ製作所

    自吸式多段うず巻きポンプ

    寺田ポンプ製作所
    599,800税込659,780
    1台
    21日以内出荷
  • デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計

    azbil(旧:山武)
    189,800税込208,780
    1個
    26日以内出荷
    新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応。8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
    その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力
  • WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックス

    WFS(耐スパッタ対応)

    ネオフレックス
    1巻(20m)
    欠品中
    耐熱性。
    用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。