カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 機構部品(67)
  • バイク部品(55)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 切削工具(49)
  • 作業服(42)
  • メカニカル部品(40)
  • オフィス家具(32)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(20)
  • 安全標識(18)
  • 測定用品(18)
  • 事務用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 介護用品(12)
  • 電気材料(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 建築金物(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 保管用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs4」の検索結果

859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4 Aratas(旧:omron)サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4Aratas(旧:omron)
52,980税込58,278
1パック(500個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEXフレキシブルシャフト(インパクト対応)ANEX(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]フラットシャーレFLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
滅菌なし材質並ガラス
放熱用両面テープ サンハヤト放熱用両面テープサンハヤト(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(3枚)
当日出荷
固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
斜めカット デスクマット エコノミー 透明 半光沢 マウス対応 軟質 PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 透明 半光沢 マウス対応 軟質PLUS(プラス)[文具](26件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
透明タイプシングル(下敷きなし)マット厚(mm)1.2材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(110本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)大阪魂(12件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理-
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)ハイロック
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
T-LOK フェルールセット フロパーサルT-LOK フェルールセットフロパーサル
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
蛍光標識 つくし工房蛍光標識つくし工房
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ)ハイロック
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
21,980税込24,178特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
クリーンフォームスワブ TRUSCOクリーンフォームスワブTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
ステンレス カラビナフック 土牛ステンレス カラビナフック土牛
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
錆びにくいステンレス製カラビナフックです。作業ベルト巾50mm用です。作業工具の一時保持に便利な工具差しです。
用途作業工具の一時保持。材質(本体)ステンレス仕様落下防止コード取付穴2か所付適合ベルト幅(mm)50
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツールスクリューサポート(平型ジャッキ)スーパーツール(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
ステープラ LION (ライオン事務器)ステープラLION (ライオン事務器)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
PPC用紙最大45枚綴じられるパワフルな省力ステープラです。フラット機構(平とじ)タイプで、従来の1/2の力(メーカー比)で最大45枚まで綴じられます。縦置き可能で、平置きより机上の場所をとらず、省スペースです。
仕様使用針:No.3、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製・(グリップ)TPE樹脂製奥行(mm)(つづり込み)最大35能力(つづり込み)PPC用紙45枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×120×80グリーン購入法適合
クリーンフォームスワブ(ロングタイプ) TRUSCOクリーンフォームスワブ(ロングタイプ)TRUSCO
3,398税込3,738
1セット(100本)
当日出荷
材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン箱入数100
ろうと台(樹脂製) FS-4N ナリカろうと台(樹脂製) FS-4Nナリカ
4,800税込5,280
1個
4日以内出荷
材質塩ビ製タイプ2個掛け用全高(mm)405
ニュードリルミルチャック用スパナ(FS) ユキワ精工ニュードリルミルチャック用スパナ(FS)ユキワ精工
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャーレ ケニスシャーレケニス
999税込1,099
1個
翌日出荷
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様断面:焼口材質並質ガラス
パンチングパネル用電気ドリルフック TRUSCOパンチングパネル用電気ドリルフックTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。今までのドリルフックでは幅が固定され、思うようなサイズの物を吊り下げしづらかったという不備がありましたが、25mmピッチで自由に幅を広げて大小様々なサイズのドリルドライバーを吊り下げられます。
トラスコ品番534-5452材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3高さ(mm)104奥行(mm)117間口(mm)24入数(本)フック:1
ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン)ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)IKO(日本トムソン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形
サニタリー 溶接ヘルール フジトクサニタリー 溶接ヘルールフジトク
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)21
マグネットホルダー 研磨・強力タイプ 杉原産業マグネットホルダー 研磨・強力タイプ杉原産業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア オンダ製作所FS型黄銅ボールバルブ レデューストボアオンダ製作所
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
<FS> フェルトシール オザック精工<FS> フェルトシールオザック精工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバークロス5枚入 アイセンマイクロファイバークロス5枚入アイセン
569税込626
1セット
当日出荷
材質ポリエステル85%、ナイロン15%幅(mm)280高さ(mm)280質量(g)22奥行(mm)2
フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 円筒型ヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3Fomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から109日以内出荷
保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
フラワースタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワースタンプ台新朝日コーポレーション(SACOS)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。 インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。 盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。 ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。
インク水性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙繰り返し・詰め替え対応
TONE フレックススピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE フレックススピーダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番326-8798全長(mm)430質量(kg)0.82差込角(mm)12.7寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
4点ステッキ Sタイプ イーストアイ4点ステッキ Sタイプイーストアイ
6,698税込6,698非課税商品
1本
当日出荷から4日以内出荷
安定感のある4点自立タイプ。 一本杖では歩行が不安な方におすすめ。 高さはプッシュボタンで9段階に調節できます。(65~85cm) 使用状況(お身体・環境等)によって、台座のサイズをLタイプとSタイプから選択できます。 グリップは握りやすいウレタン製。ストラップ付き。 グリップの向きを変えるだけで、右手用、左手用の切替えができます。
高さ(cm)65~85高さ調節9段階
フェルールセット ハイロックフェルールセットハイロック
369税込406
1セット
当日出荷から3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場スリ傷に強い粘着化粧シート菊池襖紙工場
12,980税込14,278特価
1ケース(10本)
当日出荷から9日以内出荷
2層構造のフィルムが印刷層をすり傷から守り、表面の美しさが長持ちします。家具やテーブル、ドアなどに貼ると1ランク上の高級感のある仕上がりになります。強粘着タイプなので貼りやすく、はがれにくい粘着化粧シートです。耐摩耗性5倍アップ(メーカー比)でスリキズに強い粘着化粧シートです。
材質塩化ビニル粘着剤アクリル系樹脂
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
149税込164
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコムDVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納エレコム(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
Sフリーナット S SUS(エスユーエス)Sフリーナット SSUS(エスユーエス)
63税込69
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)4表面処理導電機能付
変換アダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)変換アダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
食卓用ふきん5枚入 アイセン食卓用ふきん5枚入アイセン
469税込516
1セット
当日出荷から7日以内出荷
材質レーヨン100%幅(mm)300高さ(mm)300質量(g)27
関連キーワード
...
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
"fs4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷