カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fsa-80」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアフィット 古河電工(古河電気工業)

    アクアフィット

    古河電工(古河電気工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
  • FSAネットワークタイプ 日東工業

    FSAネットワークタイプ

    日東工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 80mm 6° FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 80mm 6°

    FSA
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mm
    タイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
  • スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 80mm OS-160 A9 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 80mm OS-160 A9

    FSA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
    色ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
  • ファインマイクロドリル FDM-M 京セラ

    ファインマイクロドリル FDM-M

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ノンコート品
    全長(mm)38.1
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
  • アングルヘッドハーフmini シャンク [マキノヨウ] MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフmini シャンク [マキノヨウ]

    MSTコーポレーション
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
  • 空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ

    空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    32日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ