カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fsga」の検索結果

ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥829~税込¥912~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷表面の粗い薄鋼板・段ボール・木材に適した大型真空パッドねじ規格G1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
カポタスト
Kyser¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷エレクトリックギター向けカポタスト。Kyser(R) 社は、世界有数の楽器メーカーである Fender(R)R) Musical Instruments Corporation とコラボレートし、「クラシック カラー」Quick-Change(R) エレクトリックギター カポタストをリリースしました。 このカポは、Kyser(R) の精密な ColorMatch Process(R) と、ほとんどのFender(R) エレキギターの指板に適合する新しく設計された9.5 インチのラディウス径を採用しています。このクラシック カラーは、同社のStratocaster(R) や Telecaster(R) モデルなどの50 年代と 60 年代の伝説的なヴィンテージ楽器へのオマージュです。バタースコッチブロンド、ダフネブルー、オリンピックホワイト、 サーフグリーン、シェルピンクにフィエスタレッドを加えた6カラーで、コレクターやヴィンテージのフェンダー愛好家が好むカラーに設定しています。ColorMatch Process(R) は、クラシックな Pantone(R) の色を最先端のフォトスペクトロメトリー技術で正確に再現し、さらに細かくカスタマイズしてヴィンテージおよび現代の Fender(R)R) ギターと色合いをマッチさせています。また、カポタストはKyser(R)社の技術者と世界的なアーティストによってテストされ、Fender(R)ギターの指板に正確な力量と角度でフィットするよう精密にデザインされています。。 。。2013 年にはFender(R) Red エレキギターカポタストを、2014 年にはFender(R) Stratocaster(R) 60 周年記念シルバーエレキギターカポタストを限定リリースして以来、今回3 度目のコラボレーションが実現しました。
T-SQ-丸 蓋
エフピコ¥20,980税込¥23,0781ケース(50枚×20袋)3日以内出荷SQシリーズの蓋です。におい漏れ、液漏れしにくい密閉構造。材質エコAPET寸法(Φ×mm)124×21再生材使用率(%)80再生材使用使用
真空パッド(オネジ付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥899~税込¥989~1個当日出荷汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
真空パッド(オネジ付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥449~税込¥494~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5
真空パッド用インサート SPI-PEEK
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷ベローズ真空パッドFSGA / FSGシリーズ用のオプションパーツ。ワークへの吸着跡や負荷を軽減します。
KUステップ用FSガード
ACE(エース)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷耐食性・耐候性に優れたステンレス製です。 3段階の折畳み式になっており、梱包時に容積が小さくなるので、運送費用が圧縮できます。 コンパクトにまとまっていることから、現場での取り回しも良く、場所によっては重機を使用せずとも荷揚が可能です。 本体はブラケットとボルトでの固定により、特別な工具は必要とせず取付けが可能です。材質SUS304備考縦桟Φ25用仕上ヘアーライン